ATP ท่อ PE38DG เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 3/8 นิ้ว ยาว 1000 ฟุต สีเขียว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ท่อ |
สี | สีเขียว |
ความแข็ง | ฝั่ง A: 93 / D45D |
ภายใน Dia | 1 / 4 " |
ความยาว | 1000ft |
วัสดุ | เอทิลีน |
แม็กซ์ ความดัน | 125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ภายนอก Dia. | 3 / 8 " |
ชั่วคราว พิสัย | -50 ถึง 140 F |
ชนิดภาพเขียน | ความหนาแน่นต่ำเชิงเส้น |
ความหนาของผนัง | 0.062 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 11.14 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 20.57 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 46.23 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 46.23 |
รหัส HS | 3917320020 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความหนาของผนัง | สี | ความแข็ง | ภายใน Dia | ความยาว | แม็กซ์ ความดัน | ภายนอก Dia. | ชนิดภาพเขียน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PE12-AR | 1 / 16 " | สีแดง | ฝั่ง D: 55 | 3 / 8 " | 100ft | 100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 / 2 " | - | ฿3,050 | ||
PE12-AY | 1 / 16 " | สีเหลือง | ฝั่ง D: 55 | 3 / 8 " | 100ft | 100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 / 2 " | - | ฿2,817 | ||
PE12-ABU | 1 / 16 " | สีน้ำเงิน | ฝั่ง D: 55 | 3 / 8 " | 100ft | 100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 / 2 " | - | ฿2,769 | ||
PE12-เอบีแอลเค | 1 / 16 " | Black | ฝั่ง D: 55 | 3 / 8 " | 100ft | 100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 / 2 " | - | ฿2,638 | ||
PE38AG | 0.062 " | สีเขียว | ฝั่ง A: 93 / D45D | 1 / 4 " | 100ft | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 3 / 8 " | ความหนาแน่นต่ำเชิงเส้น | ฿2,174 | ||
HDPE38ANA | 1 / 16 " | โดยธรรมชาติ | ฝั่ง A: 93 / D45D | 1 / 4 " | 100ft | 272 PSI | 3 / 8 " | ความหนาแน่นสูง | ฿2,235 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.