Atp พีอี38เอจี | ท่อ 3/8 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก ความยาว 100 ฟุต สีเขียว | 2lzk7 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ATP PE38AG ท่อ 3/8 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 100 ฟุตยาวสีเขียว | AC2QHJ 2LZK7

ATP ท่อ PE38AG เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 3/8 นิ้ว ยาว 100 ฟุต สีเขียว

In Stock
รายการ: AC2QHJ รุ่น: PE38AGข้ามอ้างอิง: 2LZK7

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿2,261 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นท่อ
สีสีเขียว
ความแข็งฝั่ง A: 93 / D45D
ภายใน Dia1 / 4 "
ความยาว100ft
วัสดุเอทิลีน
แม็กซ์ ความดัน150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ภายนอก Dia.3 / 8 "
ชั่วคราว พิสัย-50 ถึง 140 F
ชนิดภาพเขียนความหนาแน่นต่ำเชิงเส้น
ความหนาของผนัง0.062 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.92
ความสูงของเรือ (ซม.)10.16
ความยาวเรือ (ซม.)29.72
ความกว้างของเรือ (ซม.)29.72
รหัส HS3917320020
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความหนาของผนังสีความแข็งภายใน Diaความยาวแม็กซ์ ความดันภายนอก Dia.ชนิดภาพเขียนราคา
ท่อ ATP PE12-AR 3/8 นิ้ว Id x 1/2 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 100 ฟุตสีแดง | AB2WFU 1PBW9 PE12-AR1 / 16 "สีแดงฝั่ง D: 553 / 8 "100ft100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1 / 2 "-฿3,256
ATP PE12-AY ท่อ 3/8 นิ้ว Id x 1/2 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 100 ฟุตสีเหลือง | AB2WFZ 1PBY1 PE12-AY1 / 16 "สีเหลืองฝั่ง D: 553 / 8 "100ft100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1 / 2 "-฿3,293
ATP PE12-ABU Tubing 3/8in. Id x 1/2 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 100 ฟุตสีน้ำเงิน | AB2WGE 1PBZ2 PE12-ABU1 / 16 "สีน้ำเงินฝั่ง D: 553 / 8 "100ft100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1 / 2 "-฿3,244
ATP PE12-ABLK Tubing 3/8in. Id x 1/2 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 100 ฟุตสีดำ | AB2WGK 1 ชิ้น PE12-เอบีแอลเค1 / 16 "Blackฝั่ง D: 553 / 8 "100ft100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1 / 2 "-฿3,063
ATP PE38DG Tubing 3/8 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1000 ฟุตยาวสีเขียว | AC2QHN 2LZL2 PE38DG0.062 "สีเขียวฝั่ง A: 93 / D45D1 / 4 "1000ft125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว3 / 8 "ความหนาแน่นต่ำเชิงเส้น฿15,552
ATP HDPE38ANA ท่อ 3/8 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 100 ฟุตความยาวธรรมชาติ | AC2QKD 2LZT4 HDPE38ANA1 / 16 "โดยธรรมชาติฝั่ง A: 93 / D45D1 / 4 "100ft272 PSI3 / 8 "ความหนาแน่นสูง฿2,629

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ATP ท่อ PE38AG เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 3/8 นิ้ว ยาว 100 ฟุต สีเขียว
฿2,261 / หน่วย