ATP PU532-BCB ท่อ 3/23 Id x 5/32 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 250 ฟุต สีฟ้าใส
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ท่อ |
ความกดดันต่อเนื่อง | 600 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
สี | ล้างฟ้า |
ความแข็ง | ฝั่ง A 98 |
ภายใน Dia | 3 / 32 " |
ความยาว | 250ft |
วัสดุ | ยูรีเทน |
แม็กซ์ ความดัน | 200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ภายนอก Dia. | 5 / 32 " |
ความอดทน | +/- 0.004 " |
ชนิดภาพเขียน | Standard |
คะแนนสุญญากาศ | 28 นิ้วปรอท |
ความหนาของผนัง | 1 / 32 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 1.91 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 5.59 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 34.29 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 34.29 |
รหัส HS | 3917320050 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความกดดันต่อเนื่อง | สี | ภายใน Dia | แม็กซ์ ความดัน | ภายนอก Dia. | ชนิดภาพเขียน | ความหนาของผนัง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PU50-BCB PU12-BCB | 450 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ล้างฟ้า | 1 / 3 " | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 / 2 " | Standard | 0.086 " | ฿12,639 | |
PU50-BBLK PU12-BBLK | - | Black | 1 / 3 " | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 / 2 " | Standard | 0.086 " | ฿16,427 | |
PU04MB-CB | 600 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ล้างฟ้า | 2.5mm | 200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 4" | เมตริก | 0.03 " | - | RFQ
|
PU04MB-BK | 600 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | Black | 2.5mm | 200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 4" | เมตริก | 0.03 " | - | RFQ
|
PU06MB-BK | 540 PSI | Black | 4mm | 180 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 6mm | เมตริก | 0.039 " | - | RFQ
|
PU08MB-CB | 450 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ล้างฟ้า | 5mm | 175 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 8mm | เมตริก | 0.059 " | - | RFQ
|
PU08MB-BK | 450 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | Black | 5mm | 175 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 8mm | เมตริก | 0.059 " | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.