ATRIX INTERNATIONAL HCVAC7H-ESD เครื่องดูดฝุ่นแบบพกพา 7 แกลลอน 97 Cfm 120v
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สูญญากาศแบบพกพา |
Air Flow | 99 cfm |
แอมป์ | 5.4 |
ประเภทตัวกรอง | HEPA |
ความสูง | 31 " |
ความยาวท่อ | 10ft |
ความยาว | 14 " |
น้ำหนักสุทธิ | 16 ปอนด์ |
ความยาวสายไฟ | 12ft |
ความดันคงที่ | 66 " |
วัสดุถัง | พลาสติก |
ขนาดถัง | 7 แกลลอน. |
UPC | 838067001384 |
แรงดันไฟฟ้า | 120V |
ความกว้าง | 14 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 8.71 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 78.49 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 38.61 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 38.86 |
รหัส HS | 8508190000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.