AURAND K7-2E Electric Handheld Scarifier พื้นที่ทำความสะอาด 8 นิ้ว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องกำจัดไฟฟ้าแบบใช้มือถือ |
พื้นที่ทำความสะอาด | 8" |
HP | 0.25 |
Hz | 50/60 |
ระยะ | เดียว |
พาวเวอร์ซัพพลาย | AC 230V |
อัตราการกำจัด | 65-90 ตร.ฟุต/ชม. |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.8 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 25.4 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 55.88 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 25.4 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | พื้นที่ทำความสะอาด | HP | พาวเวอร์ซัพพลาย | อัตราการกำจัด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7-1 | 5" | 0.25 | AC 115V | 50-75 ตร.ฟุต/ชม. | ฿48,872 | ||
K7-1E | 8" | 0.25 | AC 115V | 65-90 ตร.ฟุต/ชม. | ฿52,945 | ||
K7-1V | 5" | 0.25 | AC 115V | 50-75 ตร.ฟุต/ชม. | ฿52,945 | ||
K7-1EV | 8" | 0.25 | AC 115V | 65-90 ตร.ฟุต/ชม. | ฿57,309 | ||
M5-1 | 8" | 0.5 | AC 115V | 70-100 ตร.ฟุต/ชม. | ฿65,163 | ||
เอ็ม5-1อี | 12 " | 0.5 | AC 115V | 100-150 ตร.ฟุต/ชม. | ฿76,509 | ||
M5-1V | 8" | 0.5 | AC 115V | 70-100 ตร.ฟุต/ชม. | ฿71,563 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.