Autonics A200k-m599-g10 | 5pfe9 สเต็ปเปอร์มอเตอร์ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

AUTONICS A200K-M599-G10 Stepper Motor 5 เฟส 34 Fr เกียร์ 1.4a 200 Nm | AE6BAC 5PFE9

AUTONICS A200K-M599-G10 สเต็ปเปอร์มอเตอร์ 5 เฟส 34 Fr เกียร์ 1.4a 200 Nm

In Stock
รายการ: AE6BAC รุ่น: A200K-M599-G10ข้ามอ้างอิง: 5PFE9
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
฿59,230 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นมอเตอร์
แอมป์ต่อเฟส1.4
ขนาดกรอบNEMA 34 / 85 มม
อัตราส่วนเกียร์10:1
ความสูง2.375 "
การติดใบหน้า
รูปแบบการติดตั้ง70mm 70 x
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ5 11 / 16 "
ระยะ5
ต้องใช้ไดรเวอร์ 5PFF4 หรือ 5PFF5, คอนโทรลเลอร์ 5PFF8 หรือ 5PFF9, สายเคเบิล 5PFG0 หรือ 5PFG1
ความละเอียด0.72 องศาเต็มขั้นตอน
ความเฉื่อยของโรเตอร์2700.0 ก. - ซม. 2
เพลา Dia18mm
ความยาวเพลา32mm
ประเภทเพลาเพลาเกียร์
ความกว้าง2.38 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.6
ความสูงของเรือ (ซม.)11.43
ความยาวเรือ (ซม.)29.46
ความกว้างของเรือ (ซม.)19.81
รหัส HS8501104040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าKR

รายละเอียดสินค้า:

  • สูงสุด แรงบิดในการถือ (19.61 Nm / 2777.48 oz-in)
  • ความต้านทานการคดเคี้ยว (2.60 โอห์ม)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นอัตราส่วนเกียร์ต้องใช้ราคา
AUTONICS A140K-M599-G5 Stepper Motor 5 เฟส 34 Fr เกียร์ 1.4a | AE6BAA 5PFE7 A140K-M599-G55:1ไดรเวอร์ 5PFF4 หรือ 5PFF5, คอนโทรลเลอร์ 5PFF8 หรือ 5PFF9, สายเคเบิล 5PFG0 หรือ 5PFG1฿5,871
AUTONICS A140K-G599-G5 Stepper Motor 5 เฟส 34 Fr เกียร์ 2.8a | AE6BAB 5PFE 8 A140K-G599-G55:1ไดรเวอร์ 5PFF6, คอนโทรลเลอร์ 5PFF8 หรือ 5PFF9, สายเคเบิล 5PFG0 หรือ 5PFG1฿58,062

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

AUTONICS A200K-M599-G10 สเต็ปเปอร์มอเตอร์ 5 เฟส 34 Fr เกียร์ 1.4a 200 Nm
฿59,230 / หน่วย