Autonics A35k-m566 - R5 | สเต็ปเปอร์มอเตอร์ 5 เฟส 23 Fr โรตารี 35 Nm | 5pfe1 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

AUTONICS A35K-M566 - R5 สเต็ปเปอร์มอเตอร์ 5 เฟส 23 Fr โรตารี 35 Nm | AE6AZU 5PFE1

AUTONICS A35K-M566 - R5 สเต็ปเปอร์มอเตอร์ 5 เฟส 23 Fr โรตารี 35 Nm

In Stock
รายการ: AE6AZU รุ่น: A35K-M566 - R5ข้ามอ้างอิง: 5PFE1
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
฿42,260 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นมอเตอร์
แอมป์ต่อเฟส1.4
Body Dia3-1 / 4 "
ขนาดกรอบNEMA 24 / 60 มม
อัตราส่วนเกียร์5:1
การติดใบหน้า
รูปแบบการติดตั้ง72 มม. Dia Bolt Circle
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ3 11 / 16 "
ระยะ5
ต้องใช้ไดรเวอร์ 5PFF4 หรือ 5PFF5, คอนโทรลเลอร์ 5PFF8 หรือ 5PFF9, สายเคเบิล 5PFG0 หรือ 5PFG1
ความละเอียด0.72 องศาเต็มขั้นตอน
ความเฉื่อยของโรเตอร์280.0 ก. - ซม. 2
ประเภทเพลาโรตารี่แอคทูเอเตอร์

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.53
ความสูงของเรือ (ซม.)14.48
ความยาวเรือ (ซม.)27.18
ความกว้างของเรือ (ซม.)9.91
รหัส HS8501104040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าKR

รายละเอียดสินค้า:

  • สูงสุด แรงบิดในการถือ (3.43 Nm / 486.06 oz-in)
  • ความต้านทานการคดเคี้ยว (1.10 โอห์ม)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างขนาดกรอบความสูง¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁระยะต้องใช้ความละเอียดประเภทเพลาราคา
AUTONICS AH63K-G5913 สเต็ปเปอร์มอเตอร์ 5 เฟส 34 Fr เพลากลวง 2.8a | AE6AZZ 5PFE6 AH63K-G59132.38 "NEMA 34 / 85 มม2.375 "-5ไดรเวอร์ 5PFF6, คอนโทรลเลอร์ 5PFF8 หรือ 5PFF9, สายเคเบิล 5PFG0 หรือ 5PFG10.72 องศาเต็มขั้นตอนเพลากลวง฿67,008
AUTONICS A16K-G268 Stepper Motor 2-ph 56 Mm Frame Shaft Type | AE6BAG 5PFF 3 A16K-G2682.187 "NEMA 23 / 56 มม2.187 "3 1 / 16 "2ไดรเวอร์ 5PFF7, คอนโทรลเลอร์ 5PFF8 หรือ 5PFF9, สายเคเบิล 5PFG0 หรือ 5PFG11.8 องศาเต็มขั้นตอนเพลาแข็ง฿13,218

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

AUTONICS A35K-M566 - R5 สเต็ปเปอร์มอเตอร์ 5 เฟส 23 Fr โรตารี 35 Nm
฿42,260 / หน่วย