Autonics A16k-g268 | สเต็ปเปอร์มอเตอร์ 2-ph 56 มม. ชนิดเพลาเฟรม | 5pff3 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

AUTONICS A16K-G268 Stepper Motor 2-ph 56 Mm Frame Shaft Type | AE6BAG 5PFF 3

AUTONICS A16K-G268 สเต็ปเปอร์มอเตอร์ 2-ph 56 มม. ประเภทเพลาเฟรม

In Stock
รายการ: AE6BAG รุ่น: A16K-G268อ้างอิงไขว้: 5PFF3
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
฿13,218 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นมอเตอร์
แอมป์ต่อเฟส2
ขนาดกรอบNEMA 23 / 56 มม
ความสูง2.187 "
การติดใบหน้า
รูปแบบการติดตั้ง47.14mm 47.14 x
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ3 1 / 16 "
ระยะ2
ต้องใช้ไดรเวอร์ 5PFF7, คอนโทรลเลอร์ 5PFF8 หรือ 5PFF9, สายเคเบิล 5PFG0 หรือ 5PFG1
ความละเอียด1.8 องศาเต็มขั้นตอน
ความเฉื่อยของโรเตอร์470.0 ก. - ซม. 2
เพลา Dia8mm
ความยาวเพลา19mm
ประเภทเพลาเพลาแข็ง
ความกว้าง2.187 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.27
ความสูงของเรือ (ซม.)9.91
ความยาวเรือ (ซม.)19.3
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.64
รหัส HS8501104040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • สูงสุด แรงบิดในการถือ (1.54 Nm / 218.03 oz-in)
  • ความต้านทานการคดเคี้ยว (2.50 โอห์ม)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างขนาดกรอบความสูง¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁระยะต้องใช้ความละเอียดประเภทเพลาราคา
AUTONICS A35K-M566 - R5 สเต็ปเปอร์มอเตอร์ 5 เฟส 23 Fr โรตารี 35 Nm | AE6AZU 5PFE1 A35K-M566 - R5-NEMA 24 / 60 มม-3 11 / 16 "5ไดรเวอร์ 5PFF4 หรือ 5PFF5, คอนโทรลเลอร์ 5PFF8 หรือ 5PFF9, สายเคเบิล 5PFG0 หรือ 5PFG10.72 องศาเต็มขั้นตอนโรตารี่แอคทูเอเตอร์฿42,260
AUTONICS AH63K-G5913 สเต็ปเปอร์มอเตอร์ 5 เฟส 34 Fr เพลากลวง 2.8a | AE6AZZ 5PFE6 AH63K-G59132.38 "NEMA 34 / 85 มม2.375 "-5ไดรเวอร์ 5PFF6, คอนโทรลเลอร์ 5PFF8 หรือ 5PFF9, สายเคเบิล 5PFG0 หรือ 5PFG10.72 องศาเต็มขั้นตอนเพลากลวง฿67,008

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

AUTONICS A16K-G268 สเต็ปเปอร์มอเตอร์ 2-ph 56 มม. ประเภทเพลาเฟรม
฿13,218 / หน่วย