Autonics Bwpk25-05 | Picking Sensor Npn พลาสติก 25mm 5 Beam | 32w349 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

AUTONICS BWPK25-05 Picking Sensor Npn พลาสติก 25 มม. 5 บีม | AC6DCR 32W349

AUTONICS BWPK25-05 Picking Sensor Npn พลาสติก 25 มม. 5 Beam

In Stock
รายการ: AC6DCR รุ่น: BWPK25-05ข้ามอ้างอิง: 32W349
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
฿30,111 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นโฟโตอิเล็กทริคหยิบเซนเซอร์
ระยะห่างของลำแสง25mm
การเชื่อมต่อสายเคเบิล3 สายเปลือย
ความยาวของสาย2m
ประเภทวงจรNPN เปิดสะสม
ความลึก22.6mm
ความสูง140mm
วัสดุที่ใช้ผลิตพลาสติก
อัตราส่วน IP40
แหล่งกำเนิดแสงLED อินฟราเรด
สูงสุด โหลดปัจจุบัน100mA
สูงสุด การตรวจจับระยะทาง0.05 ถึง 3m
นาที. ขนาดเป้าหมายวัสดุทึบแสง 35 มม
จำนวนคาน5
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-20 ถึง 60 องศา C.
โหมดการแสดงผลเปิดไฟ
ความสูงโดยรวม160mm
แหล่งพลังงาน12 ถึง 24 VDC
ความสูงที่ได้รับการป้องกัน140mm
เวลาตอบสนอง30 มิลลิวินาที
ช่วงเซ็นเซอร์0.05 ถึง 3.00m
ความกว้าง28.6mm

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.25
ความสูงของเรือ (ซม.)11
ความยาวเรือ (ซม.)16
ความกว้างของเรือ (ซม.)4
รหัส HS8541408000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าKR

รายละเอียดสินค้า:

  • การบริโภคในปัจจุบัน (60mA)
  • สูงสุด โหลดแรงดันไฟฟ้า (30VDC)

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

AUTONICS BWPK25-05 Picking Sensor Npn พลาสติก 25 มม. 5 Beam
฿30,111 / หน่วย