พรอกซิมิตี้เซนเซอร์ Autonics Cr18-8dn แบบมีชิลด์ | 32w361 ​​| Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

AUTONICS CR18-8DN พรอกซิมิตี้เซนเซอร์ทรงกระบอก แบบชีลด์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 18 มม. | เอซี6ดีดีอี 32W361

AUTONICS CR18-8DN เซนเซอร์จับความใกล้เคียงทรงกระบอก, ชีลด์, Dia . 18 มม

In Stock
รายการ: AC6DDE รุ่น: CR18-8DNข้ามอ้างอิง: 32W361
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
฿4,031 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นพร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ทรงกระบอก
วัสดุพื้นฐานพลาสติก
กรณีที่วัสดุPA6 พร้อมหน้าพลาสติก
ประเภทวงจรNPN
การตรวจจับระยะทาง8mm
เส้นผ่าศูนย์กลาง18mm
การเชื่อมต่อไฟฟ้าสายเคเบิล 2m
อัตราส่วน IP66
ความยาว71.5mm
สูงสุด โหลดปัจจุบัน200mA
คลื่นความถี่เฮิร์ตซ์ 50
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-13 องศาถึง 158 องศา F
โหมดการแสดงผลNO
ความต้องการไฟฟ้า12 ถึง 24 VDC
วิธีการตรวจจับวัดความจุไฟฟ้า
ป้องกัน / ไม่มีการป้องกันShielded

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.08
ความสูงของเรือ (ซม.)2.79
ความยาวเรือ (ซม.)12.7
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.7
รหัส HS8543709650
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าKR

รายละเอียดสินค้า:

พร็อกซิมิตีเซนเซอร์ Autonics CR18-8DN ตรวจจับว่ามีเหล็ก พลาสติก โลหะ น้ำ ไม้ และหิน เซ็นเซอร์ทรงกระบอกนี้ใช้สำหรับตรวจจับระดับของเหลวหรือนับจำนวนผลิตภัณฑ์บนสายพานลำเลียง

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • มีตัวปรับความไวที่ใช้งานง่ายเพื่อกำหนดระยะการตรวจจับที่เพียงพอ
  • ให้ขั้วไฟฟ้าย้อนกลับ ไฟกระชาก และป้องกันกระแสเกิน
  • มีปริมาณความไวสำหรับความละเอียดเชิงพื้นที่และสามารถทำงานได้โดยไม่ต้องสัมผัสวัตถุ
  • ตัวเรือนและน็อตทำจากไนลอน 6 เพื่อความแข็งแรงทางกล ความแข็ง และคุณสมบัติการหน่วง
  • ไฟ LED สีแดงบนตัวเครื่องทำหน้าที่เป็นตัวบ่งชี้กระบวนการ

อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:

  • ชุดสายไฟต่อพ่วง Autonics: ชุดสายไฟแบบยาวเหล่านี้เชื่อมโยงกับพร็อกซิมิตีเซนเซอร์และสามารถใช้ได้ในพื้นที่ขนาดใหญ่

มาตรฐานและการรับรอง:

  • IEC

คำถามที่พบบ่อย:

ถาม: ช่วงอุณหภูมิการทำงานของเซ็นเซอร์ความใกล้ชิดนี้คืออะไร?

A. Autonics CR18-8DN พร็อกซิมิตีเซนเซอร์ทรงกระบอกมีช่วงอุณหภูมิการทำงานที่ -13 ถึง 158 องศาฟาเรนไฮต์

ถาม: เซ็นเซอร์นี้ส่งเอาต์พุตอะไร

A. CR18-8DN ให้เอาต์พุต NPN แบบเปิดตามปกติ NPN ย่อมาจากทรานซิสเตอร์แบบ Negative-Positive-Negative

ถาม: เราต้องแตะเซ็นเซอร์นี้กับวัตถุเพื่อตรวจจับการมีอยู่หรือไม่

A. ไม่ นี่คือเครื่องตรวจจับแบบไม่สัมผัสซึ่งจะตรวจจับเป้าหมายการตรวจจับเมื่อมันเข้ามาใกล้

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นป้องกัน / ไม่มีการป้องกันวัสดุพื้นฐานกรณีที่วัสดุประเภทวงจรเส้นผ่าศูนย์กลางความยาวคลื่นความถี่ความต้องการไฟฟ้าราคา
AUTONICS CR18-8AO พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์แบบ Capacitive 18 Mm Round | AC6DDD 32W360 CR18-8AOShieldedพลาสติกPA6 พร้อมหน้าพลาสติกลวด 218mm71.5mmเฮิร์ตซ์ 20100 ถึง 240 VAC฿4,884
AUTONICS CR18-8DP พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์แบบ Capacitive 18 Mm Round | AC6DDF 32W362 CR18-8DPShieldedพลาสติกPA6 พร้อมหน้าพลาสติกPNP18mm71.5mmเฮิร์ตซ์ 5012 ถึง 24 VDC฿4,031
AUTONICS CR30-15AC พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ Capacitive 30 Mm Round | AC6DDG 32W363 CR30-15ACไม่ถูกปกป้องโลหะทองเหลืองชุบนิกเกิลหน้าพลาสติกลวด 230mm71mmเฮิร์ตซ์ 20100 ถึง 240 VAC฿5,617
AUTONICS CR30-15AO พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ 30 มม. หมายเลข | AC6DDH 32W364 CR30-15AOไม่ถูกปกป้องโลหะทองเหลืองชุบนิกเกิลหน้าพลาสติกลวด 230mm71mmเฮิร์ตซ์ 20100 ถึง 240 VAC฿5,485
AUTONICS CR30-15DN พรอกซิมิตี้เซนเซอร์ หัวต่อ 30 มม. แบบกลม | เอซี6ดีดีเจ 32W365 CR30-15DNไม่ถูกปกป้องโลหะทองเหลืองชุบนิกเกิลหน้าพลาสติกNPN30mm71mmเฮิร์ตซ์ 5012 ถึง 24 VDC฿4,884
AUTONICS CR30-15DP พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ คาปาซิทีฟ 60 Hz 200 mA 12-24 VDC | เอซี6ดีดีเค 32W366 CR30-15DPไม่ถูกปกป้องโลหะทองเหลืองชุบนิกเกิลหน้าพลาสติกPNP30mm71mmเฮิร์ตซ์ 5012 ถึง 24 VDC฿4,884

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

AUTONICS CR18-8DN เซนเซอร์จับความใกล้เคียงทรงกระบอก, ชีลด์, Dia . 18 มม
฿4,031 / หน่วย