Autonics E50s8-360-3-n-24-c | เอ็นโค้ดเดอร์เพลา Npn เส้นผ่านศูนย์กลางเปิด 8mm 360 Ppr | 11m907 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

AUTONICS E50S8-360-3-N-24-C Encoder Shaft Npn เส้นผ่านศูนย์กลางเปิด 8 มม. 360 Ppr | AA3KJG 11M907

AUTONICS E50S8-360-3-N-24-C เพลาเอ็นโค้ดเดอร์ Npn เส้นผ่านศูนย์กลางเปิด 8 มม. 360 Ppr

In Stock
รายการ: AA3KJG Model: E50S8-360-3-N-24-Cอ้างอิงไขว้: 11M907
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
฿15,015 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตัวเข้ารหัสเพลา
การเชื่อมต่อสายเคเบิลM17 6 พิน QD
สายเคเบิ้ลด้านหลัง
ความยาวของสาย250mm
ความลึก58.3mm
เส้นผ่าศูนย์กลาง50mm
อินเตอร์เฟซParallel
แม็กซ์ RPM5000
เอาท์พุตเอ บี ซี
ประเภทเอาท์พุทNPN เปิดสะสม
พาวเวอร์ซัพพลาย12 24-VDC
พัลส์ต่อการปฏิวัติ360
ความเฉื่อยของโรเตอร์สูงสุด 80 ก. ซม. 2
เพลา Dia8mm
ประเภทเพลาภายนอก 15.8 มม
กำลังเริ่มแรงบิดสูงสุด 70 gf ซม

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.36
ความสูงของเรือ (ซม.)7.11
ความยาวเรือ (ซม.)12.45
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.43
รหัส HS8543704000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าKR

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความลึกเส้นผ่าศูนย์กลางเพลา Diaประเภทเพลากำลังเริ่มแรงบิดราคา
AUTONICS E30S4-100-3-N-24-C Encoder Shaft Npn เส้นผ่านศูนย์กลางเปิด 4mm 100 Ppr | AA3KHD 11M880 E30S4-100-3-N-24-C39.2mm30mm4mmภายนอก 8.2 มมสูงสุด 20 gf ซม฿12,218
AUTONICS E40S6-100-3-N-24-C Encoder Shaft Npn เส้นผ่านศูนย์กลางเปิด 6mm 100 Ppr | AA3KHK 11M886 E40S6-100-3-N-24-C51mm40mm6mmภายนอก 15 มมสูงสุด 40 gf ซม฿13,172
AUTONICS E50S8-60-3-N-24-C Encoder Shaft Npn เส้นผ่านศูนย์กลางเปิด 8 มม. 60 Ppr | AA3KJC 11M903 E50S8-60-3-N-24-C58.3mm50mm8mmภายนอก 15.8 มมสูงสุด 70 gf ซม฿11,561
AUTONICS E50S8-100-3-N-24-C Encoder Shaft Npn เส้นผ่านศูนย์กลางเปิด 8mm 100 Ppr | AA3KJE 11M905 E50S8-100-3-N-24-C58.3mm50mm8mmภายนอก 15.8 มมสูงสุด 70 gf ซม฿14,389

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

AUTONICS E50S8-360-3-N-24-C เพลาเอ็นโค้ดเดอร์ Npn เส้นผ่านศูนย์กลางเปิด 8 มม. 360 Ppr
฿15,015 / หน่วย