Autonics Le4sa | รีเลย์ตั้งเวลา 9999 ชม. 8 พิน 3a Spdt 24v | 32j134 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

AUTONICS LE4SA รีเลย์ตั้งเวลา 9999 Hr. 8 ขา 3a Spdt 24v | AC6AMM 32J134

AUTONICS LE4SA รีเลย์ตั้งเวลา 9999 ชม. 8 ขา 3a Spdt 24v

In Stock
รายการ: AC6AMM รุ่น: LE4SAข้ามอ้างอิง: 32J134
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
฿4,173 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นรีเลย์หน่วงเวลา
วิธีการปรับปุ่มสำหรับกดเพื่อเปิดตู้
ประเภทของฐานOctal
คะแนนคอยล์5VA
คอยล์คะแนน VA5
คอยล์โวลต์24 ถึง 240VAC / 24 ถึง 240VDC
อัตราแอมป์ติดต่อ (Resistive)3A
รูปแบบการติดต่อสพท
ติดต่อวัสดุโลหะผสมเงิน
การเชื่อมต่อไฟฟ้าเบ้า
ฟังก์ชันเกี่ยวกับความล่าช้า, ในการหน่วงเวลา 2, การกะพริบ, การกะพริบ 1, ช่วงเวลา, สตาร์เดลต้า, ทวิน, ทวิน 1
Hz50/60
สูงสุด การตั้งเวลา9999 ชม.
นาที. การตั้งเวลาวินาที 0.01
การติดเสียบปลั๊กหรือแผงควบคุม
จำนวนฟังก์ชัน8
ฟังก์ชันการทำงาน1, 3, 4, 5, + 5 อื่น ๆ
Pins8
เบ้า5X852, 1EGP3, 1EGP5
รหัสซ็อกเก็ตA
ไฟแสดงสถานะจอแอลซีดี

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.11
ความสูงของเรือ (ซม.)7.11
ความยาวเรือ (ซม.)13.72
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.1
รหัส HS9029108000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าKR

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นอัตราแอมป์ติดต่อ (Resistive)ฟังก์ชันจำนวนฟังก์ชันราคา
AUTONICS LE4S รีเลย์ตั้งเวลา 9999 ชม. 8 ขา 5a Spdt 24v | AC6AML 32J133 แอลอี4เอส5Aในการหน่วงเวลา, การหน่วงเวลา 1, การหน่วงเวลา 2, การกะพริบ, การกะพริบ 1, ช่วงเวลา, ช่วงเวลาที่ 1, การหน่วงเวลาเปิด - ปิด, การหน่วงเวลาเปิด - ปิด 19฿4,219

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

AUTONICS LE4SA รีเลย์ตั้งเวลา 9999 ชม. 8 ขา 3a Spdt 24v
฿4,173 / หน่วย