Autonics M4ns-na | 1/32 Din สเกลพาเนลมิเตอร์ | 11y548 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

AUTONICS M4NS-NA 1/32 Din สเกลวัดแผงมิเตอร์ | AA3YFU 11Y548

AUTONICS M4NS-NA 1/32 Din สเกลมิเตอร์แผง

In Stock
รายการ: AA3YFU รุ่น: M4NS-NAข้ามอ้างอิง: 11Y548
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
฿6,877 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นมิเตอร์แผงดิจิตอล
ความถูกต้อง+ / -% ฮิต
ประเภทการเชื่อมต่อสกรูเทอร์มินัล
ความลึก2.1 "
แสดงจอแสดงผล LED สีแดง
แสดงตัวเลข4
ช่วงการแสดงผล-1999 ~ 9999
กระตุ้นไม่
พอดี1/32 ดิน
ช่วงป้อนข้อมูล4 ถึง 20mA DC
การติดวงเล็บ
คะแนน NEMAแผงด้านหน้า NEMA 4X
พลังงานที่จำเป็นขับเคลื่อนด้วย
สไตล์M4NS ซีรี่ส์
ชนิดภาพเขียนการปรับขนาด DC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.16
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)8.64
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.6
รหัส HS9030330040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าKR

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความถูกต้องความลึกแสดงตัวเลขพอดีช่วงป้อนข้อมูลพลังงานที่จำเป็นสไตล์ราคา
AUTONICS M4YS-NA 72 x 36mm สเกลพาเนลมิเตอร์ | AA3YFV 11Y549 M4YS-NA+ / -% ฮิต3.3 "472x36 มม4 ถึง 20mA DCขับเคลื่อนด้วยM4YS ซีรี่ส์฿7,308
AUTONICS M4V 75 x 25mm สเกลพาเนลมิเตอร์ | AA3YFW 11Y550 M4V+ / -% ฮิต4.2 "3.53 / 64 DIN0 ถึง 2 VDC0 ถึง 10VDC1 ถึง 5VDC0 ถึง 1mA DC 4 ถึง 20mA DC12 - 24 VDCM4V ซีรี่ส์฿7,634
AUTONICS MT4N-DA-E3 พาเนลมิเตอร์แบบดิจิตอล กระแสไฟ Dc ใส่ได้ 1/32 Din, Nema 4X, 4 หลัก | CN8ZRR 11Y508 MT4N-DA-E3-------฿1,645
AUTONICS MT4W-DA-10 พาเนลมิเตอร์แบบดิจิตอล กระแสไฟ DC เหมาะกับ 1/8 Din, Nema 4X, อินพุต 0 ถึง 5Adc | CN8ZRT 11Y531 MT4W-DA-10-------฿1,671

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

AUTONICS M4NS-NA 1/32 Din สเกลมิเตอร์แผง
฿6,877 / หน่วย