AUTONICS MT4N-DV-E0 1/32 Din มิเตอร์แบบหลายแผงดิจิตอล Dc V
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มิเตอร์แผงดิจิตอล |
ความถูกต้อง | + / -% ฮิต |
ประเภทการเชื่อมต่อ | สกรูเทอร์มินัล |
ความลึก | 3.4 " |
แสดง | หน้าจอ LCD เรืองแสง |
แสดงตัวเลข | 4 |
ช่วงการแสดงผล | -1999 ~ 9999 |
กระตุ้น | ไม่ |
พอดี | 1/32 ดิน |
ช่วงป้อนข้อมูล | 0 ถึง 50 VDC |
การติด | วงเล็บ |
คะแนน NEMA | แผงด้านหน้า NEMA 4X |
เอาท์พุต | ถ่ายทอด |
พลังงานที่จำเป็น | 12 -24 โวลต์/ไฟฟ้ากระแสสลับ |
รีเลย์ | 125VAC 0.3A, 30VDC 1A |
สไตล์ | MT4N ซีรี่ส์ |
ชนิดภาพเขียน | DC โวลต์ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.2 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 5.84 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 11.18 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 8.64 |
รหัส HS | 9030330040 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | KR |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ช่วงป้อนข้อมูล | เอาท์พุต | ชนิดภาพเขียน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
MT4N-DA-EN | 0 ถึง 500mADC | ตัวบ่งชี้ | กระแสไฟตรง | - | RFQ
| |
MT4N-DA-E0 | 0 ถึง 500mADC | ถ่ายทอด | กระแสไฟตรง | ฿1,457 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.