AUTONICS MT4W-DA-11 1/8 Din Multi-panel Meter Dc แอมป์
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มิเตอร์แผงดิจิตอล |
ความถูกต้อง | + / -% ฮิต |
ประเภทการเชื่อมต่อ | สกรูเทอร์มินัล |
ความลึก | 4.2 " |
แสดง | จอแสดงผล LED สีแดง |
แสดงตัวเลข | 4 |
ช่วงการแสดงผล | -1999 ~ 9999 |
กระตุ้น | ไม่ |
พอดี | 1 / 8 DIN |
ช่วงป้อนข้อมูล | 0 ถึง 5ADC |
การติด | วงเล็บ |
คะแนน NEMA | แผงด้านหน้า NEMA 4X |
เอาท์พุต | ถ่ายทอด |
พลังงานที่จำเป็น | 12 24-VDC |
รีเลย์ | 250VAC 3A, 30VDC 3A |
สไตล์ | MT4W ซีรีส์ |
ชนิดภาพเขียน | กระแสไฟตรง |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.39 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 7.37 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 12.7 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 11.43 |
รหัส HS | 9030330040 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | KR |
รุ่น | ช่วงป้อนข้อมูล | เอาท์พุต | พลังงานที่จำเป็น | ชนิดภาพเขียน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
MT4W-DA-1N | 0 ถึง 5ADC | ตัวบ่งชี้ | 12 24-VDC | กระแสไฟตรง | - | RFQ
|
MT4W-DA-4N | 0 ถึง 5ADC | ตัวบ่งชี้ | 100 - 240 VAC 50 / 60hz | กระแสไฟตรง | ฿7,375 | |
MT4W-DV-4N | 0 ถึง 500 VDC | ตัวบ่งชี้ | 100 - 240 VAC 50 / 60hz | DC โวลต์ | ฿7,371 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.