Autonics Mt4w-dv-4n | 1/8 Din มัลติพาเนลมิเตอร์ Dc โวลต์ | 11y547 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

AUTONICS MT4W-DV-4N พาเนลมิเตอร์ดิจิตอล แรงดันไฟตรง 1/8 DIN | AA3YFT 11Y547

AUTONICS MT4W-DV-4N Digital Panel Meter, แรงดันไฟตรง, 1/8 DIN

In Stock
รายการ: AA3YFT รุ่น: MT4W-DV-4Nข้ามอ้างอิง: 11Y547
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
฿7,371 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นมิเตอร์แผงดิจิตอล
ความถูกต้อง+ / -% ฮิต
ประเภทการเชื่อมต่อสกรูเทอร์มินัล
ความลึก4.2 "
แสดงจอแสดงผล LED สีแดง
แสดงตัวเลข4
ช่วงการแสดงผล-1999 ~ 9999
กระตุ้นไม่
พอดี1 / 8 DIN
ช่วงป้อนข้อมูล0 ถึง 500 VDC
การติดวงเล็บ
คะแนน NEMAแผงด้านหน้า NEMA 4X
เอาท์พุตตัวบ่งชี้
พลังงานที่จำเป็น100 - 240 VAC 50 / 60hz
สไตล์MT4W ซีรีส์
ชนิดภาพเขียนDC โวลต์

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.34
ความสูงของเรือ (ซม.)7.37
ความยาวเรือ (ซม.)12.7
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.18
รหัส HS9030330040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าKR

รายละเอียดสินค้า:

  • แผงวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงที่ปรับขนาดได้ออกแบบมาเพื่อตรวจสอบค่าคุณลักษณะสูงสุดและแสดงความล่าช้าของรอบการทำงานรวมทั้งส่งสเกลเอาต์พุต
  • สามารถตรวจจับทั้งกระแส AC และ DC และแรงดันไฟฟ้า
  • จอแสดงผล LED ที่ออกแบบใหม่พร้อมการออกแบบตัวอักษร 7 ส่วนและค่าตั้งแต่ -1999 ถึง 9999
  • แสดงสัญญาณการสื่อสาร RS-485 อนุกรมความเร็วต่ำ BCD ไดนามิก NPN / PNP open collector และรูปแบบเอาต์พุตรีเลย์
  • สามารถวัดความถี่ AC ได้ในช่วง 0.1 - 9999 Hz

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นช่วงป้อนข้อมูลเอาท์พุตพลังงานที่จำเป็นชนิดภาพเขียนราคา
AUTONICS MT4W-DA-1N 1/8 Din มัลติแผงมิเตอร์ Dc Amps | AA3YEZ 11Y530 MT4W-DA-1N0 ถึง 5ADCตัวบ่งชี้12 24-VDCกระแสไฟตรง-
RFQ
AUTONICS MT4W-DA-11 1/8 Din มิเตอร์หลายแผง Dc Amps | AA3YFB 11Y532 MT4W-DA-110 ถึง 5ADCถ่ายทอด12 24-VDCกระแสไฟตรง-
RFQ
AUTONICS MT4W-DA-4N 1/8 Din มัลติแผงมิเตอร์ Dc Amps | AA3YFP 11Y544 MT4W-DA-4N0 ถึง 5ADCตัวบ่งชี้100 - 240 VAC 50 / 60hzกระแสไฟตรง฿7,375

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

AUTONICS MT4W-DV-4N Digital Panel Meter, แรงดันไฟตรง, 1/8 DIN
฿7,371 / หน่วย