Autonics Pr30-10ao | พรอกซิมิตี้เซนเซอร์ อินดัคทีฟ 30 มม. แบบกลม | 32w419 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

AUTONICS PR30-10AO พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์อุปนัย 30 มม. รอบ | AC6DFR 32W419

AUTONICS PR30-10AO พรอกซิมิตี้เซนเซอร์ อุปนัย 30 มม. Round

In Stock
รายการ: AC6DFR รุ่น: PR30-10AOข้ามอ้างอิง: 32W419
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
฿3,057 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นพร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ทรงกระบอก
วัสดุพื้นฐานโลหะ
กรณีที่วัสดุทองเหลืองชุบนิกเกิลหน้าพลาสติก
ประเภทวงจรลวด 2
การตรวจจับระยะทาง10mm
เส้นผ่าศูนย์กลาง30mm
การเชื่อมต่อไฟฟ้าสายเคเบิล 2m
อัตราส่วน IP67
ความยาว58mm
สูงสุด โหลดปัจจุบัน200mA
คลื่นความถี่เฮิร์ตซ์ 20
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-13 องศาถึง 158 องศา F
โหมดการแสดงผลNO
ความต้องการไฟฟ้า100 ถึง 240 VAC
วิธีการตรวจจับวัดการเหนี่ยวนำของสนามแม่เหล็กไฟ้า
ป้องกัน / ไม่มีการป้องกันShielded

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.2
ความสูงของเรือ (ซม.)8.64
ความยาวเรือ (ซม.)11.18
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.62
รหัส HS8536507000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าKR

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทวงจรเส้นผ่าศูนย์กลางการเชื่อมต่อไฟฟ้าความยาวคลื่นความถี่ความต้องการไฟฟ้าป้องกัน / ไม่มีการป้องกันราคา
AUTONICS PR08-1.5DN พร็อกซิมิตีเซนเซอร์อุปนัย 8 มม. รอบ | AC6DEV 32W398 PR08-1.5DNNPN8mmสายเคเบิล 2m30 "เฮิร์ตซ์ 150012 ถึง 24 VDCShielded฿2,025
AUTONICS PR08-1.5DP พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์อุปนัย 8 มม. รอบ | AC6DEW 32W399 PR08-1.5DPPNP8mmสายเคเบิล 2m30 "เฮิร์ตซ์ 150012 ถึง 24 VDCShielded฿2,025
AUTONICS PR08-2DN พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ ไม่ชีลด์ ทรงกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 มม. | เอซี6เด็กซ์ 32W401 PR08-2DNNPN8mmสายเคเบิล 2m30 "เฮิร์ตซ์ 100012 ถึง 24 VDCไม่ถูกปกป้อง฿2,025
AUTONICS PR08-2DP พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์อุปนัย 8 มม. รอบ | AC6DEY 32W402 PR08-2DPPNP8mmสายเคเบิล 2m30 "เฮิร์ตซ์ 100012 ถึง 24 VDCไม่ถูกปกป้อง฿2,025
AUTONICS PR12-2DN อินดักทีฟเซนเซอร์จับความใกล้เคียง M12 แบบกลม 3 สาย 12 – 24 VDC | เอซี6ดีเอฟบี 32W405 PR12-2DNNPN12mmสายเคเบิล 2m63mmเฮิร์ตซ์ 150012 ถึง 24 VDCShielded฿1,778
AUTONICS PR12-4AO พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์รอบ 12 มม. อุปนัย | AC6DFE 32 วัตต์ 408 PR12-4AOลวด 212mmสายเคเบิล 2m63mmเฮิร์ตซ์ 20100 ถึง 240 VACไม่ถูกปกป้อง฿2,768
AUTONICS PR12-4DN พรอกซิมิตี้เซนเซอร์ ทรงกลม -13 ถึง 158 องศา F | เอซี6ดีเอฟ 32W409 PR12-4DNNPN12mmสายเคเบิล 2m63mmเฮิร์ตซ์ 50012 ถึง 24 VDCไม่ถูกปกป้อง฿1,935

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

AUTONICS PR30-10AO พรอกซิมิตี้เซนเซอร์ อุปนัย 30 มม. Round
฿3,057 / หน่วย