Autonics Psn17-8dn | พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์อินดัคทีฟ 17 มม.ตร. | 32w426 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

AUTONICS PSN17-8DN พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์อุปนัย 17 Mm Sq | AC6DFZ 32W426

AUTONICS PSN17-8DN พรอกซิมิตี้เซนเซอร์ อินดัคทีฟ 17 มม. Sq

In Stock
รายการ: AC6DFZ รุ่น: PSN17-8DNข้ามอ้างอิง: 32W426
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
฿1,670 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นพร็อกซิมิตีเซนเซอร์แบบสี่เหลี่ยม
วัสดุพื้นฐานพลาสติก
กรณีที่วัสดุABS ทนความร้อน
ประเภทวงจรNPN
ความลึก17mm
การตรวจจับระยะทาง8mm
การเชื่อมต่อไฟฟ้าสายเคเบิล 2m
อัตราส่วน IP67
ความยาว30.8mm
สูงสุด โหลดปัจจุบัน200mA
คลื่นความถี่เฮิร์ตซ์ 200
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-13 องศาถึง 158 องศา F
โหมดการแสดงผลNO
ความต้องการไฟฟ้า12 ถึง 24 VDC
วิธีการตรวจจับวัดการเหนี่ยวนำของสนามแม่เหล็กไฟ้า
ป้องกัน / ไม่มีการป้องกันไม่ถูกปกป้อง
ความกว้าง17mm

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.08
ความสูงของเรือ (ซม.)3.3
ความยาวเรือ (ซม.)17.27
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.19
รหัส HS8536507000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าKR

รายละเอียดสินค้า:

  • คุณสมบัติพิเศษ: Square

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทวงจรความลึกความยาวคลื่นความถี่ความต้องการไฟฟ้าความกว้างราคา
AUTONICS PSN25-5AC พรอกซิมิตี้เซนเซอร์อินดักทีฟ 25 Mm Sq | AC6DGD 32W430 PSN25-5ACลวด 225.3mm35.5mmเฮิร์ตซ์ 20100 ถึง 240 VAC25mm-
RFQ
AUTONICS PSN25-5DN พร็อกซิมิตีเซนเซอร์อุปนัย 25 Mm Sq | AC6DGF 32W432 PSN25-5DNNPN25.3mm35.5mmเฮิร์ตซ์ 30012 ถึง 24 VDC25mm-
RFQ
AUTONICS PSN40-20DN พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์อุปนัย 40 Mm Sq | AC6DGK 32W436 PSN40-20DNNPN40mm47mmเฮิร์ตซ์ 10012 ถึง 24 VDC40mm฿2,779

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

AUTONICS PSN17-8DN พรอกซิมิตี้เซนเซอร์ อินดัคทีฟ 17 มม. Sq
฿1,670 / หน่วย