AUTONICS PSN25-5AC พรอกซิมิตี้เซนเซอร์ อินดัคทีฟ 25 มม. Sq
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | พร็อกซิมิตีเซนเซอร์แบบสี่เหลี่ยม |
วัสดุพื้นฐาน | พลาสติก |
กรณีที่วัสดุ | ABS ทนความร้อน |
ประเภทวงจร | ลวด 2 |
ความลึก | 25.3mm |
การตรวจจับระยะทาง | 5mm |
การเชื่อมต่อไฟฟ้า | สายเคเบิล 2m |
อัตราส่วน IP | 67 |
ความยาว | 35.5mm |
สูงสุด โหลดปัจจุบัน | 200mA |
คลื่นความถี่ | เฮิร์ตซ์ 20 |
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย | -13 องศาถึง 158 องศา F |
โหมดการแสดงผล | NC |
ความต้องการไฟฟ้า | 100 ถึง 240 VAC |
วิธีการตรวจจับ | วัดการเหนี่ยวนำของสนามแม่เหล็กไฟ้า |
ป้องกัน / ไม่มีการป้องกัน | ไม่ถูกปกป้อง |
ความกว้าง | 25mm |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.1 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 18.75 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 21.59 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 0.25 |
รหัส HS | 8536507000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | KR |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ประเภทวงจร | ความลึก | ความยาว | คลื่นความถี่ | ความต้องการไฟฟ้า | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSN17-8DN | NPN | 17mm | 30.8mm | เฮิร์ตซ์ 200 | 12 ถึง 24 VDC | 17mm | ฿1,670 | ||
PSN25-5DN | NPN | 25.3mm | 35.5mm | เฮิร์ตซ์ 300 | 12 ถึง 24 VDC | 25mm | - | RFQ
| |
PSN40-20DN | NPN | 40mm | 47mm | เฮิร์ตซ์ 100 | 12 ถึง 24 VDC | 40mm | ฿2,779 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.