AUTOQUIP QDL-054-0015 ตารางยกขากรรไกร, ความกว้างแพลตฟอร์ม 48 นิ้ว, ความสูง 7 - 61 นิ้ว, ความจุ 1500 ปอนด์
รับโดย อาจ 16, วันพฤหัสบดี
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 16, วันพฤหัสบดี
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | โต๊ะยกขากรรไกร |
ความยาวฐาน | 42 " |
ความกว้างฐาน | 30 " |
ความจุโหลด | ปอนด์ 1500 |
ความสูงลดลง | 7" |
แม็กซ์ ความยาวของแพลตฟอร์ม | 72 " |
แม็กซ์ ความกว้างของแพลตฟอร์ม | 48 " |
นาที. ความยาวของแพลตฟอร์ม | 42 " |
นาที. ความกว้างของแพลตฟอร์ม | 30 " |
มอเตอร์ HP | 1.5 |
จำนวนกระบอกสูบ | 1 |
ยกสูง | 61 " |
เวลา | วินาที 16 |
ความยาวในการเดินทาง | 54 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 420.75 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความยาวฐาน | ความกว้างฐาน | ความจุโหลด | แม็กซ์ ความยาวของแพลตฟอร์ม | นาที. ความยาวของแพลตฟอร์ม | นาที. ความกว้างของแพลตฟอร์ม | เวลา | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
คิวดีแอล-049-0020 | 42 " | 30 " | ปอนด์ 2000 | 72 " | 42 " | 30 " | วินาที 16 | - | RFQ
|
คิวดีแอล-049-0045 | 42 " | 30 " | ปอนด์ 4500 | 66 " | 42 " | 30 " | วินาที 31 | - | RFQ
|
คิวดีแอล-049-0065 | 42 " | 36 " | ปอนด์ 6500 | 60 " | 42 " | 36 " | วินาที 44 | - | RFQ
|
คิวดีแอล-051-0017 | 42 " | 30 " | £ 1700 | 72 " | 42 " | 30 " | วินาที 16 | - | RFQ
|
คิวดีแอล-051-0040 | 42 " | 30 " | ปอนด์ 4000 | 66 " | 42 " | 30 " | วินาที 31 | - | RFQ
|
คิวดีแอล-051-0060 | 42 " | 36 " | ปอนด์ 6000 | 60 " | 42 " | 36 " | วินาที 44 | - | RFQ
|
คิวดีแอล-054-0035 | 42 " | 30 " | ปอนด์ 3500 | 66 " | 42 " | 30 " | วินาที 31 | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.