AUTOQUIP S35-174-0036-TH โต๊ะยกแบบขากรรไกร กว้าง 48 นิ้ว สูง 198 นิ้ว ความจุ 3600 ปอนด์
รับโดย อาจ 14, อังคาร
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | โต๊ะยกขากรรไกร |
ความยาวฐาน | 87 " |
ความกว้างฐาน | 32 " |
ความจุโหลด | ปอนด์ 3600 |
ความสูงลดลง | 24 " |
แม็กซ์ ความยาวของแพลตฟอร์ม | 96 " |
แม็กซ์ ความกว้างของแพลตฟอร์ม | 48 " |
นาที. ความยาวของแพลตฟอร์ม | 87 " |
นาที. ความกว้างของแพลตฟอร์ม | 32 " |
มอเตอร์ HP | 5 |
จำนวนกระบอกสูบ | 6 |
ยกสูง | 198 " |
เวลา | วินาที 66 |
ความยาวในการเดินทาง | 174 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 3240 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | มอเตอร์ HP | ความยาวฐาน | ความกว้างฐาน | เวลา | ความจุโหลด | แม็กซ์ ความยาวของแพลตฟอร์ม | แม็กซ์ ความกว้างของแพลตฟอร์ม | นาที. ความยาวของแพลตฟอร์ม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S35-072-0015-TH | 1.5 | 36 " | 24 " | วินาที 24 | ปอนด์ 1500 | 60 " | 36 " | 36 " | - | RFQ
|
S35-072-0028-TH | 1.5 | 36 " | 24 " | วินาที 33 | ปอนด์ 2800 | 60 " | 36 " | 36 " | - | RFQ
|
S35-072-0048-TH | 5 | 36 " | 24 " | วินาที 24 | ปอนด์ 4800 | 60 " | 36 " | 36 " | - | RFQ
|
S35-072-0066-TH | 5 | 36 " | 24 " | วินาที 33 | ปอนด์ 6600 | 60 " | 36 " | 36 " | - | RFQ
|
S35-108-0015-TH | 1.5 | 48 " | 24 " | วินาที 36 | ปอนด์ 1500 | 72 " | 36 " | 48 " | - | RFQ
|
S35-108-0028-TH | 5 | 48 " | 24 " | วินาที 26 | ปอนด์ 2800 | 72 " | 36 " | 48 " | - | RFQ
|
S35-108-0048-TH | 5 | 48 " | 24 " | วินาที 38 | ปอนด์ 4800 | 72 " | 36 " | 48 " | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.