VESTIL GR-F3R Series รางกั้นโครงสร้าง สีเหลือง สลักยึด
สไตล์ | รุ่น | ความกว้างโดยรวม | วัด | ชิ้น | ขนาดโพสต์ | ความยาวแผ่นยึด | ความหนาของแผ่นยึด | ความกว้างของแผ่นยึด | ความสูงโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | GR-F3R-BO-TP42-YL | 9.88 " | 3 กรัม | โพสต์ท่อ | - | 9.88 " | 5 / 8 " | 9.88 " | 42 " | ฿10,906 | RFQ
|
B | GR-F3R-BO-TP18-YL | 9.88 " | 3 กรัม | โพสต์ท่อ | - | 9.88 " | 5 / 8 " | 9.88 " | 18 " | ฿7,955 | RFQ
|
C | GR-F3R-BO-TP72-YL | 9.88 " | - | โพสต์ท่อ | 4 "x 4" x 72 " | 10 " | 3 / 16 " | 10 " | 72 " | ฿17,780 | RFQ
|
D | GR-F3R-BO-TP60-YL | 10 " | - | โพสต์ท่อ | 4 "x 4" x 60 " | 10 " | 3 / 16 " | 10 " | 60 " | ฿15,648 | RFQ
|
E | GR-F3R-BO-3-YL | 29.88 " | - | ราวยาม | - | - | - | - | 15 " | ฿8,233 | RFQ
|
F | GR-F3R-BO-4-YL | 41.88 " | - | ราวยาม | - | - | - | - | 15 " | ฿10,260 | |
G | GR-F3R-BO-5-YL | 53.88 " | - | ราวยาม | - | - | - | - | 15 " | ฿11,611 | |
H | GR-F3R-BO-6-YL | 65.88 " | - | ราวยาม | - | - | - | - | 15 " | ฿13,416 | RFQ
|
I | GR-F3R-BO-7-YL | 77.88 " | - | ราวยาม | - | - | - | - | 15 " | ฿14,698 | |
J | GR-F3R-BO-8-YL | 89.88 " | 11 กรัม | ราวยาม | - | - | - | - | 15 " | ฿15,929 | |
K | GR-F3R-BO-9-YL | 101.88 " | 11 กรัม | ราวยาม | - | - | - | - | 15 " | ฿15,393 | |
L | GR-F3R-BO-10-YL | 113.88 " | 11 กรัม | ราวยาม | - | - | - | - | 15 " | ฿16,915 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- พัดลมเป่าลม
- ตู้สื่อสารข้อมูลด้วยเสียง
- กระป๋องขยะอันตรายจากอันตราย
- ราวจับ
- ลวดตะกั่วอุณหภูมิสูง
- อ่างล้างมือและน้ำพุ
- ฉลากการจัดส่งและอุปกรณ์เสริม
- น้ำมันหล่อลื่น
- คีย์สต็อก
- การเติมอากาศในบ่อ
- RED HAT Cryogenic โซลินอยด์วาล์ว
- DAYTON คีมปลดเร็ว
- UNITED ABRASIVES-SAIT คัทออฟคัทออฟล้อชนิดที่ 1
- YANKEE 1433 รีมเมอร์เชยขลุ่ยตรง
- CONDOR ไวนิล, ป้ายความปลอดภัย, ประกาศเกี่ยวกับความปลอดภัย
- SPEARS VALVES PVC True Union 2000 Industrial 3-Way Vertical Ball Valves, BSP Threaded, EPDM, เมตริก
- EATON โซลินอยด์วาล์วซีรีส์ SV1E-10
- HONEYWELL ผ้าห่อตัว
- GROVE GEAR ซีรีส์ NH, สไตล์ BMQ-R, ขนาด 826, เฟืองตัวหนอนตัวเรือนแคบของ Ironman