VESTIL GR-F3R-BO-TP18-YL การ์ดเรล เสาท่อแข็ง แบบโบลท์ออน สีเหลือง ขนาด 18.875 นิ้ว
รายการ: CE3DNF
รุ่น: GR-F3R-BO-TP18-YL
฿7,955 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | โพสต์ท่อ |
สี | สีเหลือง |
วัด | 3 กรัม |
ความสามารถในการกระแทก | ปอนด์ 10000 |
วัสดุ | เหล็ก |
เส้นผ่านศูนย์กลางรูแผ่นยึด | 0.9375 " |
ความยาวแผ่นยึด | 9.88 " |
ความหนาของแผ่นยึด | 5 / 8 " |
ความกว้างของแผ่นยึด | 9.88 " |
จำนวนรูยึด | 4 |
ความลึกโดยรวม | 40.12 " |
ความสูงโดยรวม | 18 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 9.88 " |
ความกว้างโดยรวม | 9.88 " |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-gr-f3r-bo-tp18-yl.pdf |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้างโดยรวม | วัด | ชิ้น | ขนาดโพสต์ | ความยาวแผ่นยึด | ความหนาของแผ่นยึด | ความกว้างของแผ่นยึด | ความสูงโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GR-F3R-BO-10-YL | 113.88 " | 11 กรัม | ราวยาม | - | - | - | - | 15 " | ฿16,915 | ||
GR-F3R-BO-3-YL | 29.88 " | - | ราวยาม | - | - | - | - | 15 " | ฿8,233 | RFQ
| |
GR-F3R-BO-4-YL | 41.88 " | - | ราวยาม | - | - | - | - | 15 " | ฿10,260 | ||
GR-F3R-BO-5-YL | 53.88 " | - | ราวยาม | - | - | - | - | 15 " | ฿11,611 | ||
GR-F3R-BO-6-YL | 65.88 " | - | ราวยาม | - | - | - | - | 15 " | ฿13,416 | RFQ
| |
GR-F3R-BO-7-YL | 77.88 " | - | ราวยาม | - | - | - | - | 15 " | ฿14,698 | ||
GR-F3R-BO-8-YL | 89.88 " | 11 กรัม | ราวยาม | - | - | - | - | 15 " | ฿15,929 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.