VESTIL ราวกั้น GR-F3R-BO-9-YL แบบริบโบลท์ ยาว 9 ฟุต
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ราวยาม |
สี | สีเหลือง |
วัด | 11 กรัม |
ความสามารถในการกระแทก | ปอนด์ 10000 |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนเสายึด | 2 |
ความลึกโดยรวม | 2.5625 " |
ความสูงโดยรวม | 15 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 2.56 " |
ความกว้างโดยรวม | 101.88 " |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-gr-f3r-bo-9-yl.pdf |
ประเภทการควบคุมการจราจร | ราวยาม |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 54.9 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้างโดยรวม | วัด | ชิ้น | ขนาดโพสต์ | ความยาวแผ่นยึด | ความหนาของแผ่นยึด | ความกว้างของแผ่นยึด | ความสูงโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GR-F3R-BO-10-YL | 113.88 " | 11 กรัม | ราวยาม | - | - | - | - | 15 " | ฿16,915 | ||
GR-F3R-BO-3-YL | 29.88 " | - | ราวยาม | - | - | - | - | 15 " | ฿8,233 | RFQ
| |
GR-F3R-BO-4-YL | 41.88 " | - | ราวยาม | - | - | - | - | 15 " | ฿10,260 | ||
GR-F3R-BO-5-YL | 53.88 " | - | ราวยาม | - | - | - | - | 15 " | ฿11,611 | ||
GR-F3R-BO-6-YL | 65.88 " | - | ราวยาม | - | - | - | - | 15 " | ฿13,416 | RFQ
| |
GR-F3R-BO-7-YL | 77.88 " | - | ราวยาม | - | - | - | - | 15 " | ฿14,698 | ||
GR-F3R-BO-8-YL | 89.88 " | 11 กรัม | ราวยาม | - | - | - | - | 15 " | ฿15,929 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.