B&K PRECISION 1745A Dc Power Supply เอาต์พุตเดี่ยว 0 - 35vdc
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ซีพาวเวอร์ซัพพลาย |
ใบรับรองการสอบเทียบ | ไม่ |
การเชื่อมต่อ | ขนานหรือซีรีส์ |
ขีด จำกัด ปัจจุบัน | % 5 100 ไป% |
แสดง | LED 4 หลักคู่ |
ความถี่ขาเข้า | และอำนาจลึกลับที่จะฮิตเฮิร์ตซ์ |
แรงดันไฟฟ้าอินพุต | 110 / 240 VAC |
การควบคุมสาย | น้อยกว่า 0.4% + 5mA |
การควบคุมสายโวลต์ | น้อยกว่า 0.02% + 2mV |
โหลดระเบียบ | น้อยกว่า 0.04% + 2mV |
ประเภทมิเตอร์ | ดิจิตอล |
เอาท์พุทปัจจุบัน | 0 ถึง 10 แอมป์ |
โวลต์เอาท์พุท (DC) | เพื่อ 0 35 |
การป้องกัน | เกินและขั้วย้อนกลับ |
ระเบียบโวลต์ระลอก | น้อยกว่า 1 mVrms |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 13.68 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 22.86 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 45.72 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 35.56 |
รหัส HS | 8504409530 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แรงดันเอาท์พุท | การเชื่อมต่อ | ความลึก | การป้องกัน | ความกว้าง | แสดง | ความสูง | ความถี่ขาเข้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1747 | - | ปลั๊กกล้วย | - | การป้องกันการโอเวอร์โหลดการป้องกันกระแสไฟฟ้าย้อนกลับ | - | LED คู่ | - | 50 / 60 เฮิร์ตซ์ | ฿64,737 | ||
1739 | - | ปลั๊กกล้วย | - | การป้องกันการโอเวอร์โหลดการป้องกันกระแสไฟฟ้าย้อนกลับ | - | LED คู่ | - | 50 / 60 เฮิร์ตซ์ | ฿46,239 | ||
1621A | - | ขนานหรือซีรีส์ | - | ขั้วย้อนกลับ, แรงดันไฟฟ้าเกิน, ไฟฟ้าลัดวงจร | - | LED 3 หลักคู่ | - | และอำนาจลึกลับที่จะฮิตเฮิร์ตซ์ | ฿19,984 | ||
1670A | - | ขนานหรือซีรีส์ | - | ลัดวงจรและขั้วย้อนกลับ | - | LED 3 หลักคู่ | - | และอำนาจลึกลับที่จะฮิตเฮิร์ตซ์ | ฿16,075 | ||
9111 | - | - | 11 " | OCP, OVP และ OTP | 4" | LED | 7" | และอำนาจลึกลับที่จะฮิตเฮิร์ตซ์ | ฿30,258 | ||
1696B | 20V ซี | - | 7.6 " | - | 3.85 " | - | 8.46 " | - | ฿28,031 | RFQ
| |
1697B | 1 ถึง 40V DC | - | 7.6 " | - | 3.85 " | - | 8.46 " | - | ฿27,897 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.