B&K PRECISION 1696B Dc Power Supply, Switching, การติดตั้งแบบตั้งโต๊ะ
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ซีพาวเวอร์ซัพพลาย |
กรณีที่วัสดุ | กล่องโลหะ |
ความลึก | 7.6 " |
ความสูง | 8.46 " |
แรงดันไฟฟ้าอินพุต | 100V ถึง 240V AC |
การติด | แบบตั้งโต๊ะ |
แอมป์เอาต์พุต | 10 |
แรงดันเอาท์พุท | 20V ซี |
ระยะ | 1 |
กำลังไฟ | 200W |
สไตล์ | สวิตชิ่ง |
ความกว้าง | 3.85 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 3.78 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | สาธารณรัฐประชาชนจีน |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แรงดันเอาท์พุท | การเชื่อมต่อ | ความลึก | การป้องกัน | ความกว้าง | แสดง | ความสูง | ความถี่ขาเข้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1747 | - | ปลั๊กกล้วย | - | การป้องกันการโอเวอร์โหลดการป้องกันกระแสไฟฟ้าย้อนกลับ | - | LED คู่ | - | 50 / 60 เฮิร์ตซ์ | ฿64,737 | ||
1739 | - | ปลั๊กกล้วย | - | การป้องกันการโอเวอร์โหลดการป้องกันกระแสไฟฟ้าย้อนกลับ | - | LED คู่ | - | 50 / 60 เฮิร์ตซ์ | ฿46,239 | ||
1621A | - | ขนานหรือซีรีส์ | - | ขั้วย้อนกลับ, แรงดันไฟฟ้าเกิน, ไฟฟ้าลัดวงจร | - | LED 3 หลักคู่ | - | และอำนาจลึกลับที่จะฮิตเฮิร์ตซ์ | ฿19,984 | ||
1670A | - | ขนานหรือซีรีส์ | - | ลัดวงจรและขั้วย้อนกลับ | - | LED 3 หลักคู่ | - | และอำนาจลึกลับที่จะฮิตเฮิร์ตซ์ | ฿16,075 | ||
1745A | - | ขนานหรือซีรีส์ | - | เกินและขั้วย้อนกลับ | - | LED 4 หลักคู่ | - | และอำนาจลึกลับที่จะฮิตเฮิร์ตซ์ | ฿52,524 | ||
9111 | - | - | 11 " | OCP, OVP และ OTP | 4" | LED | 7" | และอำนาจลึกลับที่จะฮิตเฮิร์ตซ์ | ฿30,258 | ||
1697B | 1 ถึง 40V DC | - | 7.6 " | - | 3.85 " | - | 8.46 " | - | ฿27,897 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.