Baldor Motor มอเตอร์ Bsm50n-375aa | เซอร์โวมอเตอร์ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BALDOR MOTOR BSM50N-375AA เซอร์โวมอเตอร์ไร้แปรงถ่าน AC, 4000 RPM, TENV | AJ6NXL

BALDOR MOTOR BSM50N-375AA มอเตอร์เซอร์โวแบบไม่มีแปรง AC, 4000 รอบต่อนาที, TENV

In Stock
รายการ: AJ6NXL รุ่น: BSM50N-375AA
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
฿89,142 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นServo Motor
แม็กซ์ ปัจจุบัน8
แม็กซ์ แรงบิด48.144 (5.44)
จำนวนเสา04
ความต้านทาน8.56
ความเร็ว1 ความเร็ว

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.8
ความสูงของเรือ (ซม.)19.21
ความยาวเรือ (ซม.)41.59
ความกว้างของเรือ (ซม.)17.15
รหัส HS85015100
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • ต่อ Stall Torque lb-in (นาโนเมตร): 12.39 (1.4)
  • ความเฉื่อย lb-in-s2 (Kg-cm2): 0.00016 (0.18064)
  • แรงบิดคงที่ (Lb-In / Amp & Nm / Amp):; 6.40 / 0.723164
  • แรงดันไฟฟ้าคงที่ (Vpk / KRPM & VRMS / KRPM):; 43.8

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแม็กซ์ แรงบิดจำนวนเสาความต้านทานราคา
BALDOR MOTOR BSM100N-1150AA เซอร์โวมอเตอร์ไร้แปรงถ่าน AC, 2000 รอบต่อนาที, TENV, เฟรม D165D | AJ6NWU BSM100N-1150AA495.6 (56)080.9156฿191,642
BALDOR MOTOR BSM100N-1150BA เซอร์โวมอเตอร์ไร้แปรงถ่าน AC, 2000 รอบต่อนาที, TENV, เฟรม D165D | AJ6NWV BSM100N-1150BA56.0 นาโนเมตร--฿255,142
BALDOR MOTOR BSM100N-2150AA เซอร์โวมอเตอร์ไร้แปรงถ่าน AC, 2000 รอบต่อนาที, TENV, เฟรม D165D | AJ6NWW BSM100N-2150AA814.2 (92)080.4021฿228,571
BALDOR MOTOR BSM100N-2250AA เซอร์โวมอเตอร์ไร้แปรงถ่าน AC, 1200 รอบต่อนาที, TENV, เฟรม D165D | AJ6NWX BSM100N-2250AA814.2 (92)080.8793฿228,571
BALDOR MOTOR BSM100N-3150AA เซอร์โวมอเตอร์ไร้แปรงถ่าน AC, 2000 รอบต่อนาที, TENV, เฟรม D165D | AJ6NWY BSM100N-3150AA1203.6 (136)080.25฿263,214
BALDOR MOTOR BSM100N-3150BA เซอร์โวมอเตอร์ไร้แปรงถ่าน AC, 2000 RPM, TENV, เฟรม D165D | AJ6NWZ BSM100N-3150BA136.0 นาโนเมตร--฿309,714
BALDOR MOTOR BSM100N-4150AA เซอร์โวมอเตอร์ไร้แปรงถ่าน AC, 2000 รอบต่อนาที, TENV, เฟรม D165D | AJ6NXA BSM100N-4150AA160.0 นาโนเมตร---
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BALDOR MOTOR BSM50N-375AA มอเตอร์เซอร์โวแบบไม่มีแปรง AC, 4000 รอบต่อนาที, TENV
฿89,142 / หน่วย