BALDOR MOTOR CECP2333T-4 XEX มอเตอร์สำหรับงานหนัก, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 แรงม้า, TEFC, เฟรม 254TC
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์สำหรับงานรุนแรง |
แอมป์ | 18.1 |
ฐาน | RG |
แรงบิดสลาย | 153 ปอนด์ - ฟุต |
ชั้น | STOCK |
กรงขัง | ก.ค.ศ |
กรอบ | 254TC |
แรงบิดเต็มโหลด | 44.5 ปอนด์ - ฟุต |
HP | 15 |
Hz | 60 |
ฉนวนกันความร้อน | F |
นำ | 3 12 # |
การติด | F1 |
ไม่มีกระแสโหลด | 7.56 แอมป์ |
จำนวนเสา | 04 |
เอาท์พุต | HP ฮิต |
ระยะ | 3 |
ปัจจัยอำนาจ | 83 |
Revision | B |
รอบต่อนาที | 1765 |
อุณหภูมิ ลุกขึ้น | 67 องศาเซลเซียส |
ชนิดภาพเขียน | 0944M |
แรงดันไฟฟ้า | 460 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 141.3 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 49.85 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 78.74 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 60.33 |
รหัส HS | 85015220 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | แอมป์โหลดเต็ม | แอมป์ | แรงบิดสลาย | HP | อัตราส่วน IP | แม็กซ์ ความเร็ว | ชนิดเครื่องยนต์ | ประเภทการติดตั้ง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CECP2276T | 21.4/10.7 | - | - | 7-1 / 2 แรงม้า | - | - | - | ตีนผี / C-Face | ฿180,964 | |
CECP2332T | 28.4/14.2 | - | - | ฮิตแรงม้า | - | - | - | ตีนผี / C-Face | ฿231,512 | |
CECP2333T | - | 36.2/18.1 | 153 ปอนด์ - ฟุต | 15 | - | - | - | - | ฿197,825 | |
CECP2334T | - | 48/24 | 213 ปอนด์ - ฟุต | 20 | - | - | - | - | ฿209,681 | |
CECP2334T-4 | - | 24 | 213 ปอนด์ - ฟุต | 20 | - | - | - | - | ฿209,681 | |
CECP3581T | - | 3.3-3/1.5 | 15.8 ปอนด์ - ฟุต | 1 | - | - | - | - | ฿65,001 | |
CECP3582T | 1.7 | 3.4 แอมป์ @ 208 โวลท์ 3.4 แอมป์ @ 230 โวลท์ 1.7 แอมป์ @ 460 โวลท์ | - | - | - | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 1,800 | 0526M | - | ฿71,625 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.