BALDOR MOTOR ECP49258T-4 มอเตอร์สำหรับงานหนัก, 460V, 900 RPM, 60 Hz, 250 แรงม้า, 3 เฟส, TEFC, เฟรม L449T
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์สำหรับงานรุนแรง |
สภาพแวดล้อม (C) | 40 องศาเซลเซียส |
แอมป์ | 288.0 |
ประเภทของฐาน | เข้มงวด |
คะแนนหน้าที่ | ต่อ |
กรอบ | แอลทูที |
วัสดุกรอบ | เหล็ก |
เวลา | เฮิร์ตซ์ 60.00 |
แอมป์โหลดเต็ม | 288.0 |
ประเภทจาระบี | โพลีเร็กซ์ EM (-20F + 300F) |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | F |
ชนิดเครื่องยนต์ | A44176M |
จำนวนเสา | 8 |
เอาท์พุต | ฮิตแรงม้า |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 60.13 " |
ระยะ | 3 |
ปัจจัยอำนาจ | 85 |
ปัจจัยการบริการ | 1.15 |
ความเร็ว | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 890 |
ประเภทความเร็ว | ความเร็วเดี่ยว |
เริ่มประเภท | ตรงทางไลน์ |
ความเร็วซิงโครนัส | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 900 |
แรงดันไฟฟ้า | V 460 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 1543.5 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | อัตราส่วน IP | แอมป์ | แรงบิดสลาย | แม็กซ์ ความเร็ว | ชนิดเครื่องยนต์ | ประเภทการติดตั้ง | ไม่มีกระแสโหลด | จำนวนเสา | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECP2276T | - | 21.4/10.7 | 99.2 ปอนด์ - ฟุต | - | - | - | 5.84 แอมป์ | 06 | ฿301,426 | |
ECP2276T-4 | - | 10.7 | 99.5 ปอนด์ - ฟุต | - | - | - | 5.52 แอมป์ | 06 | ฿301,426 | |
ECP2276T-5 | - | 8.7 | 102 ปอนด์ - ฟุต | - | - | - | 4.6 แอมป์ | 06 | ฿301,426 | |
ECP2280T-4 | - | 8.4 | 86.6 ปอนด์ - ฟุต | - | - | - | 5.18 แอมป์ | 08 | ฿462,473 | |
ECP2294T | 54, 44 | - | - | - | - | เท้าติด | - | - | ฿308,204 | |
ECP2332T | - | 28.4/14.2 | 144 ปอนด์ - ฟุต | - | - | - | 7.15 แอมป์ | 06 | ฿391,613 | |
ECP2332T-4 | - | 14.2 | 144 ปอนด์ - ฟุต | - | - | - | 7.15 แอมป์ | 06 | ฿391,613 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.