BALDOR MOTOR ECP84411T-5 มอเตอร์ IEEE 841XL, 575V, 1200 RPM, 60 Hz, 125 แรงม้า, 3 เฟส, TEFC, 445T เฟรม
รับโดย อาจ 7, อังคาร
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์สำหรับงานรุนแรง |
แอมป์ | 114 |
ออกแบบ | B |
หน้าที่ | ต่อ |
กรงขัง | ก.ค.ศ |
กรอบ | 445T |
ขนาดกรอบ | 445T |
ประเภทจาระบี | โพลีเร็กซ์ EM |
HP | 125 |
Hz | 60 |
ฉนวนกันความร้อน | F |
ควาร์ | 25.0 |
นำ | 3 2 # |
การติด | F1 |
ระดับเสียง | 75DBA |
จำนวนเสา | 06 |
จำนวนช่อง | 90 |
เอาท์พุต | HP ฮิต |
ระยะ | 3 |
รอบต่อนาที | 1190 |
ปัจจัยการบริการ | 1.15 |
อุณหภูมิ | 200 |
ชนิดภาพเขียน | A44076M |
แรงดันไฟฟ้า | 575 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 900 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 133.35 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 125.73 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 103.51 |
รหัส HS | 85015381 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | จำนวนเสา | แอมป์ | แรงบิดสลาย | เอาท์พุต | ระยะ | ปัจจัยอำนาจ | Revision | รอบต่อนาที | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECP82276T-4 | 06 | 10.5 | 92 ปอนด์ - ฟุต | HP ฮิต | 3 | 71 | R | 1180 | ฿336,991 | |
ECP82276T-5 | 06 | 8.4 | 90.2 ปอนด์ - ฟุต | HP ฮิต | 3 | 71 | C | 1180 | ฿353,565 | |
ECP82332T-4 | 06 | 14.1 | 121 ปอนด์ - ฟุต | HP ฮิต | 3 | 72 | S | 1180 | ฿430,197 | |
ECP82332T-5 | 06 | 11.5 | 149 ปอนด์ - ฟุต | 10 | 3 | 72 | G | 1180 | ฿430,197 | |
ECP82333T-4 | 04 | 17.6 | 171 ปอนด์ - ฟุต | HP ฮิต | 3 | 86 | U | 1765 | ฿318,001 | |
ECP82333T-5 | 04 | 14 | 114 ปอนด์ - ฟุต | HP ฮิต | 3 | 86 | S | 1765 | ฿318,001 | |
ECP82334T-4 | 04 | 23.1 | 201 ปอนด์ - ฟุต | HP ฮิต | 3 | 86 | S | 1765 | ฿343,835 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.