BALDOR MOTOR EHM3218TA มอเตอร์สามเฟส, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 แรงม้า, ODP, 184T เฟรม
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์ HVAC |
อย่างมีประสิทธิภาพ | 89.50% |
ประเภทของอุปกรณ์ | ODP |
วัสดุกรอบ | เหล็ก |
ขนาดกรอบ | 184T |
แอมป์โหลดเต็ม | 14-13.2/6.6 |
HP | ฮิตแรงม้า |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | F |
ประเภทการติดตั้ง | ตีนผี |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 16.5 " |
ระยะ | 3 พ |
อันดับ | เฮิร์ตซ์ 60 |
ปัจจัยการบริการ | 1.15 |
เพลา Dia | 1.125 " |
แรงดันไฟฟ้า | 208-230 / 460 โวลต์ |
น้ำหนัก | ปอนด์ 84 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 37.8 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 38.42 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 54.93 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 40.96 |
รหัส HS | 85015220 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.