BALDOR MOTOR IDVSM4115T AC Vs Master Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 50 แรงม้า, TEFC, 326T เฟรม
รายการ: AJ6WKD
รุ่น: IDVSM4115T
รับโดย อาจ 21, อังคาร
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 21, อังคาร
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์เวกเตอร์ |
ฐาน | RG |
ชั้น | F |
กรงขัง | ก.ค.ศ |
กรอบ | 326T |
แอมป์โหลดเต็ม | 120/60 |
HP | 50TE |
Hz | 60 |
ฉนวนกันความร้อน | F |
นำ | 9 6 # |
แม็กซ์ RPM | 2700 |
การติด | F1 |
จำนวนเสา | 04 |
เอาท์พุต | HP 50TE |
ระยะ | 3 |
Revision | F |
รอบต่อนาที | 1775 |
ชนิดภาพเขียน | 1278M |
แรงดันไฟฟ้า | 230/460 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 301.5 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 54.93 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 109.86 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 66.04 |
รหัส HS | 85015230 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | แอมป์โหลดเต็ม | ฐาน | แรงบิดสลาย | HP | ฉนวนกันความร้อน | ดึงดูดกระแส | แม็กซ์ RPM | การติด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDVSM2333T | 36/18 | RG | - | 15TE | F | 13.9/6.95 | 2700 | F1 | ฿237,384 | |
IDVSM2334T | 48/24 | RG | - | 20TE | F | 17/8.5 | 2700 | F1 | ฿257,350 | |
IDVSM3661T | 8.2/4.1 | RG | - | 3 TE | F | 4.2/2.1 | 5400 | F1 | ฿104,904 | |
IDVSM3665T | 12.8 | - | - | 5 | - | - | - | เท้า | ฿121,638 | |
IDVSM3770T | 19/9.5 | RG | - | 7.5 TE | F | 8.6/4.3 | 4000 | F1 | ฿156,497 | |
IDVSM3774T | 25/12.5 | RG | - | 10 TE | F | 10.2/5.1 | 4500 | F1 | ฿204,039 | |
IDVSM4103T | 60/30 | RG | - | 25TE | F | 24/12 | 2700 | F1 | ฿326,782 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.