BALDOR MOTOR M3543-5 มอเตอร์แบบปิดสามเฟส, 575V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.75 hp, TEFC, 56 เฟรม | AJ6XJH

BALDOR MOTOR M3543-5 มอเตอร์แบบปิดสามเฟส, 575V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.75 แรงม้า, TEFC, 56 เฟรม

In Stock
รายการ: AJ6XJH รุ่น: M3543-5

รับโดย อาจ 17, วันศุกร์

ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

฿35,422 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นมอเตอร์เอนกประสงค์
แอมป์1.2
ฐานRG
แรงบิดสลาย11.8 ปอนด์ - ฟุต
ชั้นB
กรงขังก.ค.ศ
กรอบ56H
แรงบิดเต็มโหลด3.4 ปอนด์ - ฟุต
HP. 75
Hz60
ฉนวนกันความร้อนB
นำ3 18 #
การติดF1
ไม่มีกระแสโหลด0.88 แอมป์
จำนวนเสา06
เอาท์พุต. 75
ระยะ3
ปัจจัยอำนาจ59
RevisionB
รอบต่อนาที1140
อุณหภูมิ ลุกขึ้น61 องศาเซลเซียส
ชนิดภาพเขียน3428M
แรงดันไฟฟ้า575

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 14.85
ความสูงของเรือ (ซม.)28.26
ความยาวเรือ (ซม.)41.91
ความกว้างของเรือ (ซม.)29.21
รหัส HS85015100
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • ชั้น / กลุ่มป้องกันการระเบิด: ไม่มี
  • แรงบิดของโรเตอร์ที่ถูกล็อค: 9.7 LB-FT
  • แผ่นป้าย: NP1256L
  • แรงบิดแบบดึงขึ้น: 9.3 LB-FT
  • กระแสไฟเริ่มต้น: 5.9 แอมป์

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นโหลดเต็มประสิทธิภาพแอมป์แรงบิดสลายHPฉนวนกันความร้อนชั้นฉนวนกันความร้อนชนิดเครื่องยนต์ไม่มีกระแสโหลดราคา
BALDOR MOTOR EM2333T-5 มอเตอร์แบบปิดสามเฟส, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hp, TEFC, 254T Frame | AJ6THR EM2333T-592.4----F--฿121,227
BALDOR MOTOR EM2333T-58 มอเตอร์แบบปิดสามเฟส, 400V, 1500 RPM, 50 Hz, 15 hp, TEFC, 254T Frame | AJ6THT EM2333T-58-21.0204 ปอนด์ - ฟุต--F0948M-฿148,882
BALDOR MOTOR EM2334T-5 มอเตอร์แบบปิดสามเฟส, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 แรงม้า, TEFC, 256 เฟรม | AJ6TJC EM2334T-593----F--฿146,976
BALDOR MOTOR EM2334T-58 มอเตอร์แบบปิดสามเฟส, 400V, 1500 RPM, 50 Hz, 20 hp, TEFC, 256T Frame | AJ6TJD EM2334T-58-28.0369 ปอนด์ - ฟุต--F0956M-฿180,492
BALDOR MOTOR EM2394T-5 มอเตอร์แบบปิดสามเฟส, 575V, 3600 RPM, 60 Hz, 15 hp, TEFC, 254T Frame | AJ6TJL EM2394T-5-14.1110 ปอนด์ - ฟุต15F--4.8 แอมป์฿149,241
BALDOR MOTOR EM3554-5 มอเตอร์แบบปิดสามเฟส, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hp, TEFC, 145T Frame | AJ6TZH EM3554-5-1.8---F3526M-฿43,118
BALDOR MOTOR EM3555-5 มอเตอร์แบบปิดสามเฟส, 575V, 3600 RPM, 60 Hz, 2 hp, TEFC, 56H เฟรม | AJ6TZT EM3555-5-2.0---B3526M-฿47,074

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BALDOR MOTOR M3543-5 มอเตอร์แบบปิดสามเฟส, 575V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.75 แรงม้า, TEFC, 56 เฟรม
฿35,422 / หน่วย