จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BALDOR MOTOR MM06182-AP มอเตอร์สมรรถนะของกระบวนการ, 3600 RPM, 50 Hz, 0.25 hp, 0.18kW, 3 Phase, TEFC, D63 Frame | AJ6XKK

BALDOR MOTOR MM06182-AP มอเตอร์ประสิทธิภาพกระบวนการ, 3600 RPM, 50 Hz, 0.25 แรงม้า, 0.18kW, 3 เฟส, TEFC, D63 เฟรม

In Stock
รายการ: AJ6XKK รุ่น: MM06182-AP

รับโดย อาจ 20, วันจันทร์
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
฿20,963 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นมอเตอร์เอนกประสงค์
สภาพแวดล้อม (C)40 องศาเซลเซียส
แอมป์1.0 แอมป์ @ 230 โวลท์ 0.6 แอมป์ @ 400 โวลท์ 0.6 แอมป์ @ 415 โวลท์
คะแนนหน้าที่S1
กรอบ63
วัสดุกรอบอลูมิเนียม
เวลาเฮิร์ตซ์ 50.00
แอมป์โหลดเต็ม0.6
ชั้นฉนวนกันความร้อนF
อัตราส่วน IPIP55
จำนวนเสา2
เอาท์พุต0.180 กิโลวัตต์
ระยะ3
ปัจจัยอำนาจ0.62
ความเฉื่อยของโรเตอร์0.00013lb-ft²
ความเร็ว2,830 รอบต่อนาที 2,820 รอบต่อนาที
ประเภทความเร็วความเร็วเดี่ยว
ความเร็วซิงโครนัสÃͺµèÍ¹Ò·Õ 3,000
แรงดันไฟฟ้า415 โวลต์ 400 โวลต์ 230 โวลต์

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.87
รหัส HS85015100
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • ประสิทธิภาพที่โหลด 100%: 7.50%
  • ประสิทธิภาพที่โหลด 50%: 66.10%
  • ประสิทธิภาพที่โหลด 75%: 7.20%
  • ตระกูลผลิตภัณฑ์: ประสิทธิภาพของกระบวนการ

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นระยะแอมป์แอมป์ @ โวลต์ปัจจัยอำนาจความเร็วความเร็วซิงโครนัสแรงดันไฟฟ้ากรอบราคา
BALDOR มอเตอร์ EMM11042-AP-50N มอเตอร์ Iec, 400/380/230v, 3000 Rpm, 4kw, 50 Hz, 112 | AJ6UXX EMM11042-AP-50N--4.20 แอมป์ @ 690 โวลท์ 6.90 แอมป์ @ 415 โวลท์ 7.20 แอมป์ @ 400 โวลท์-2873 รอบต่อนาที 2883 รอบต่อนาที--112-
RFQ
BALDOR MOTOR EMM13036-PP Process Performance Motor, 1000 RPM, 50 Hz, 3kW, 3 เฟส, TEFC, 132 เฟรม | AJ6UYB EMM13036-พีพี3-12.10 แอมป์ @ 230 โวลท์ 6.90 แอมป์ @ 400 โวลท์ 7.10 แอมป์ @ 380 โวลท์-973 รอบต่อนาที 977 รอบต่อนาที--132฿45,764
BALDOR MOTOR EMVM09114D-PP กระบวนการมอเตอร์, 1500 RPM, 50 Hz, 1.1kW, 3 เฟส, TEFC, 90 เฟรม | AJ6VBG EMVM09114D-PP34.0 แอมป์ @ 230 โวลท์ 2.4 แอมป์ @ 380 โวลท์ 2.3 แอมป์ @ 400 โวลท์--1,444 รอบต่อนาที 1,435 รอบต่อนาทีÃͺµèÍ¹Ò·Õ 1,500400 โวลต์ 380 โวลต์ 230 โวลต์90฿30,356
BALDOR MOTOR EMVM10036C-PP มอเตอร์ประสิทธิภาพกระบวนการ, 1000 RPM, 50 Hz, 3kW, 3 เฟส, TEFC, 132 เฟรม | AJ6VBV EMVM10036C-PP312.1 แอมป์ @ 230 โวลท์ 7.1 แอมป์ @ 380 โวลท์ 6.9 แอมป์ @ 400 โวลท์--977 รอบต่อนาที 973 รอบต่อนาทีÃͺµèÍ¹Ò·Õ 1,000400 โวลต์ 380 โวลต์ 230 โวลต์132฿50,860
BALDOR MOTOR EMVM10036D-PP มอเตอร์ประสิทธิภาพกระบวนการ, 1000 RPM, 50 Hz, 3kW, 3 เฟส, TEFC, 132 เฟรม | AJ6VBW EMVM10036D-PP312.1 แอมป์ @ 230 โวลท์ 7.1 แอมป์ @ 380 โวลท์ 6.9 แอมป์ @ 400 โวลท์--977 รอบต่อนาที 973 รอบต่อนาทีÃͺµèÍ¹Ò·Õ 1,000400 โวลต์ 380 โวลต์ 230 โวลต์132฿45,518
BALDOR MOTOR EMVM13036C-PP Process Performance Motor, 1000 RPM, 50 Hz, 3kW, 3 เฟส, TEFC, 132 เฟรม | AJ6VCH EMVM13036C-PP3-12.10 แอมป์ @ 230 โวลท์ 6.90 แอมป์ @ 400 โวลท์ 7.10 แอมป์ @ 380 โวลท์-973 รอบต่อนาที 977 รอบต่อนาที--132฿54,942
BALDOR MOTOR EMVM13046D-PP กระบวนการมอเตอร์, 1000 RPM, 50 Hz, 4kW, 3 เฟส, TEFC, 132 เฟรม | AJ6VCL EMVM13046D-PP316.2 แอมป์ @ 230 โวลท์ 9.6 แอมป์ @ 380 โวลท์ 9.3 แอมป์ @ 400 โวลท์--974 รอบต่อนาที 970 รอบต่อนาทีÃͺµèÍ¹Ò·Õ 1,000400 โวลต์ 380 โวลต์ 230 โวลต์132฿59,822

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BALDOR MOTOR MM06182-AP มอเตอร์ประสิทธิภาพกระบวนการ, 3600 RPM, 50 Hz, 0.25 แรงม้า, 0.18kW, 3 เฟส, TEFC, D63 เฟรม
฿20,963 / หน่วย