BALDOR MOTOR ZDM4115T มอเตอร์เวคเตอร์ 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 50 แรงม้า, TEBC, เฟรม 326T
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์เวกเตอร์ |
ประเภทแบริ่ง | ลูกบอล |
อย่างมีประสิทธิภาพ | 94.5% |
ประเภทของอุปกรณ์ | ส.ส.ท |
วัสดุกรอบ | เหล็กหล่อ |
ขนาดกรอบ | 326T |
แอมป์โหลดเต็ม | 114/57 |
HP | ฮิตแรงม้า |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | H |
อัตราส่วน IP | 44 |
ประเภทการติดตั้ง | ตีนผี / C-Face |
การออกแบบ NEMA | B |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 39.7 " |
ระยะ | 3 พ |
อันดับ | เฮิร์ตซ์ 60 |
ปัจจัยการบริการ | 1 |
เพลา Dia | 2-1 / 8 "" |
แรงดันไฟฟ้า | 230 / 460 V |
การประกัน | ปี 2 |
น้ำหนัก | ปอนด์ 679 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 305.55 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | เอาท์พุต | กรงขัง | กรอบ | ระยะ | Revision | รอบต่อนาที | ชนิดภาพเขียน | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZDM2276T | 7.5 TE | ส.ส.ท | 254TC | 3 | T | 1180 | 0954M | 230/460 | ฿724,656 | |
ZDM2332T | 10 TE | ส.ส.ท | 256TC | 3 | Q | 1180 | 0960M | 230/460 | ฿849,373 | |
ZDM2333T | 15TE | ส.ส.ท | 256TC | 3 | - | 1765 | 0944M | 230/460 | ฿548,422 | |
ZDM2333T-5 | 15TE | ส.ส.ท | 256TC | 3 | - | 1760 | 0942M | 575 | ฿548,422 | |
ZDM2334T | 20TE | ส.ส.ท | 256TC | 3 | - | 1765 | 0952M | 230/460 | ฿574,925 | |
ZDM2334T-5 | 20 TE | ส.ส.ท | 256TC | 3 | R | 1765 | 0948M | 575 | ฿574,925 | |
ZDM3581T | 1 TE | ส.ส.ท | 143TC | 3 | L | 1765 | 0524M | 230/460 | ฿341,755 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.