BALDOR MOTOR ZDVSM4115T AC Vs Master Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 50 hp, TEFC, 326T เฟรม
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์เวกเตอร์ |
ฐาน | RG |
ชั้น | F |
กรงขัง | ก.ค.ศ |
กรอบ | 326T |
แอมป์โหลดเต็ม | 120/60 |
HP | 50TE |
Hz | 60 |
ฉนวนกันความร้อน | F |
นำ | 9 6 # |
แม็กซ์ RPM | 2700 |
การติด | F1 |
จำนวนเสา | 04 |
เอาท์พุต | HP 50TE |
ระยะ | 3 |
Revision | C |
รอบต่อนาที | 1775 |
ชนิดภาพเขียน | 1278M |
แรงดันไฟฟ้า | 230/460 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 324.45 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ฉนวนกันความร้อน | ฐาน | ชั้น | ดึงดูดกระแส | แม็กซ์ RPM | จำนวนเสา | เอาท์พุต | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZDVSM2333T | F | RG | F | 13.9/6.95 | 2700 | 04 | HP 15TE | - | ฿583,601 | |
ZDVSM2334T | F | RG | F | 17/8.5 | 2700 | 04 | HP 20TE | - | ฿616,678 | |
ZDVSM3581T | H | RG | H | 1.8 / .9 | 6000 | 04 | 1 TE | - | ฿125,621 | |
ZDVSM3661T | F | RG | F | 4.2/2.1 | 5400 | 04 | HP 3 TE | - | ฿364,259 | |
ZDVSM3665T | F | RG | F | 6.4/3.2 | 4000 | 04 | HP 5 TE | - | ฿391,778 | |
ZDVSM3770T | - | - | - | - | - | - | - | 24.59 " | ฿431,054 | |
ZDVSM3774T | F | RG | F | 10.2/5.1 | 4500 | 04 | HP 10TE | - | ฿528,359 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.