BALDWIN FILTERS BC7485 หมุนตัวกรองน้ำมัน 5 13/16 H In
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตัวกรองน้ำมันหล่อลื่น |
การออกแบบตัวกรอง | สปินออน |
ความสูง | 5 13 / 16 " |
ภายใน Dia | 1 / 4 " |
ความยาว | 5 13 / 16 " |
ภายนอก Dia. | 3-11 / 16 " |
ความกว้าง | 3 11 / 16 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.47 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 17.02 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 48.77 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 37.08 |
รหัส HS | 8421230000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูง | ชิ้น | ความยาว | ภายนอก Dia. | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B495 | 9 15 / 16 " | ตัวกรองน้ำมันหล่อลื่น | 9 15 / 16 " | 4-21 / 32 " | 4 21 / 32 " | ฿1,388 | ||
B99 | 12 3 / 32 " | ตัวกรองน้ำมันหล่อลื่น | 12 3 / 32 " | 5.375 " | 5.38 " | ฿1,642 | ||
BD103 | 11 13 / 32 " | ตัวกรองน้ำมันหล่อลื่น | 11 13 / 32 " | 4-21 / 32 " | 4 21 / 32 " | ฿3,281 | ||
BD7154 | 11 25 / 32 " | ตัวกรองน้ำมันหล่อลื่น | 11 25 / 32 " | 4-21 / 32 " | 4 21 / 32 " | ฿3,874 | ||
BT339 | 7.125 " | ตัวกรองน้ำมันหล่อลื่น | 7.125 " | 3-11 / 16 " | 3 11 / 16 " | ฿579 | ||
B35-ส | 4 27 / 32 " | ตัวกรองน้ำมันหล่อลื่น | 4 27 / 32 " | 3" | 3" | ฿481 | ||
BT216 | 5 9 / 32 " | ตัวกรองน้ำมันหล่อลื่น | 5 9 / 32 " | 3.75 " | 3.75 " | ฿948 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.