Baldwin Filters Bt216 กรองน้ำมันเครื่องไหลเต็ม | 2kxv7 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BALDWIN FILTERS BT216 กรองน้ำมันไหลเต็ม ดีไซน์แบบ Spin-On ระดับ 23 ไมครอน | AC2KXE 2KXV7

BALDWIN FILTERS BT216 ไส้กรองน้ำมันเครื่อง Full-Flow, การออกแบบ Spin-On, ระดับ 23 ไมครอน

In Stock
รายการ: AC2KXE รุ่น: BT216การอ้างอิงโยง: 2KXV7
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
฿948 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตัวกรองน้ำมันหล่อลื่น
การออกแบบตัวกรองสปินออน
ความสูง5 9 / 32 "
ความยาว5 9 / 32 "
ภายนอก Dia.3.75 "
ความกว้าง3.75 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.52
ความสูงของเรือ (ซม.)13.72
ความยาวเรือ (ซม.)9.4
ความกว้างของเรือ (ซม.)9.4
รหัส HS8421230000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • ตัวกรองน้ำมันหล่อลื่นแบบไหลเต็มเพื่อลดการอุดตันในเครื่องยนต์และปรับปรุงระยะการใช้ก๊าซในขณะที่ยานพาหนะทำงานด้วยประสิทธิภาพสูงสุด
  • วาล์วป้องกันการระบายกลับและ 8 PSID by-pass valve เพื่อควบคุมการไหลและเพิ่มประสิทธิภาพของตัวกรอง
  • วัสดุกรองที่มีระดับ 23 ไมครอนเพื่อการกำจัดสิ่งปนเปื้อนอย่างมีประสิทธิภาพ
  • ตัวกรองน้ำมันเชื้อเพลิงอ้างอิงข้าม: Perkins 2654403; เรือเดินสมุทร LF701; โดนัลด์สัน P554403; ลูเบอร์ไฟเนอร์ PH4403

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความสูงชิ้นความยาวภายนอก Dia.ความกว้างราคา
BALDWIN FILTERS BC7485 กรองน้ำมันเครื่อง Spin On 5 13/16 H In | AA6RMA 14R259 BC74855 13 / 16 "ตัวกรองน้ำมันหล่อลื่น5 13 / 16 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "฿3,019
BALDWIN FILTERS B495 ไส้กรองน้ำมันเครื่องแบบหมุนเต็มกระแส | AC2KVN 2KXP3 B4959 15 / 16 "ตัวกรองน้ำมันหล่อลื่น9 15 / 16 "4-21 / 32 "4 21 / 32 "฿1,388
BALDWIN FILTERS B99 กรองน้ำมันแบบไหลเต็ม Spin-on | AC2KVP 2KXP 4 B9912 3 / 32 "ตัวกรองน้ำมันหล่อลื่น12 3 / 32 "5.375 "5.38 "฿1,642
BALDWIN FILTERS BD103 ตัวกรองน้ำมันไหลคู่แบบหมุนได้ | AC2KU 2KXP8 BD10311 13 / 32 "ตัวกรองน้ำมันหล่อลื่น11 13 / 32 "4-21 / 32 "4 21 / 32 "฿3,281
BALDWIN FILTERS BD7154 Dual-flow Oil Filter Spin-on | AC2KWH 2KXT 5 BD715411 25 / 32 "ตัวกรองน้ำมันหล่อลื่น11 25 / 32 "4-21 / 32 "4 21 / 32 "฿3,874
BALDWIN FILTERS BT339 กรองน้ำมันไหลเต็ม 7-1/8 นิ้ว ระดับ 12 ไมครอน ปะเก็น I | AC2KWM 2KXT9 BT3397.125 "ตัวกรองน้ำมันหล่อลื่น7.125 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "฿579
BALDWIN FILTERS B35-S ไส้กรองน้ำมันเครื่องแบบหมุนเต็มกระแส | AC2KWY 2KXV1 B35-ส4 27 / 32 "ตัวกรองน้ำมันหล่อลื่น4 27 / 32 "3"3"฿481

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BALDWIN FILTERS BT216 ไส้กรองน้ำมันเครื่อง Full-Flow, การออกแบบ Spin-On, ระดับ 23 ไมครอน
฿948 / หน่วย