BALDWIN FILTERS BF1292-O สปินออนเชื้อเพลิง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตัวกรองแยกเชื้อเพลิง / น้ำ |
การออกแบบตัวกรอง | สปินออน |
ความสูง | 6 5 / 16 " |
ความยาว | 6 5 / 16 " |
ภายนอก Dia. | 4.156 " |
ความกว้าง | 4.156 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.91 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 18.29 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 47.75 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 36.58 |
รหัส HS | 8421230000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | การออกแบบตัวกรอง | ความสูง | ภายใน Dia | ความยาว | ภายนอก Dia. | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BF7990 | สปินออน | 5.5 " | - | 5.5 " | 3-1 / 16 " | 3 1 / 16 " | ฿1,779 | ||
BF9807 | สปินออน | 4.625 " | - | 4.625 " | 2.125 " | 2.12 " | ฿3,505 | ||
BF9835-D | สปินออน | 5 9 / 32 " | 5 / 8 " | 5 9 / 32 " | 3.187 " | 3.187 " | ฿2,435 | ||
BF1223-โอ | สปินออน | 5 7 / 32 " | - | 5 7 / 32 " | 4.25 " | 4.25 " | ฿2,399 | ||
BF1348-โอ | สปินออน | 5" | - | 5.187 " | 4.25 " | 4.5 " | ฿3,843 | ||
BF1212 | สปินออน | 7.437 " | - | 7.437 " | 3-11 / 16 " | 3 11 / 16 " | ฿1,285 | ||
BF7674-D | สปินออน | 5 31 / 32 " | 21 / 32 " | 5 31 / 32 " | 3-9 / 32 " | 3 9 / 32 " | ฿1,782 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.