ตัวกรองบอลด์วิน Pa3781 | ส่วนประกอบ Air Fltr/หัวเก๋งรถบรรทุก 12-1/4 นิ้ว Lgth | 2nuj4 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BALDWIN FILTERS PA3781 ไส้กรองอากาศ/หัวเก๋งรถบรรทุก 12-1/4 นิ้ว ความยาว | AC2XCL 2NUJ4

BALDWIN FILTERS PA3781 ไส้กรองอากาศ/กระบะบรรทุก 12-1/4 นิ้ว ยาว

In Stock
รายการ: AC2XCL รุ่น: PA3781อ้างไขว้: 2NUJ4

รับโดย อาจ 13, วันจันทร์

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿2,524 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นไส้กรองอากาศ
ความสูง2 9 / 16 "
ความยาว12.25 "
ความกว้าง9 9 / 16 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.99
ความสูงของเรือ (ซม.)33.02
ความยาวเรือ (ซม.)25.4
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.64
รหัส HS8421310000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • คุณสมบัติพิเศษ: Cabin Air Filter

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นการออกแบบกรองอากาศความสูงชิ้นความยาวภายนอก Dia.ความกว้างราคา
BALDWIN FILTERS PA4437 แผงกรองอากาศ | AA3TDB 11U555 PA4437องค์ประกอบเท่านั้นแผง1 23 / 32 "ไส้กรองอากาศ11.5 "-8.187 "฿853
BALDWIN FILTERS PA4928 องค์ประกอบอากาศ | AA3TDC 11U556 PA4928องค์ประกอบเท่านั้น29 / 32 "ไส้กรองอากาศ16 "ถึง 716"-6.156 "฿4,393
BALDWIN FILTERS PA5516 องค์ประกอบอากาศในห้องโดยสาร | AA3TDD 11U557 PA5516องค์ประกอบเท่านั้น1.187 "ไส้กรองอากาศ10.625 "-9 1 / 16 "฿3,688
BALDWIN FILTERS PA4425 แผงกรองอากาศ | AA3TDL 11U564 PA4425องค์ประกอบเท่านั้นแผง1 27 / 32 "ไส้กรองอากาศ10.75 "-9 13 / 16 "฿939
BALDWIN FILTERS PA4428 แผงกรองอากาศ | AA3TDN 11U566 PA4428องค์ประกอบเท่านั้นแผง2 25 / 32 "ไส้กรองอากาศ13 9 / 16 "-5 11 / 32 "฿1,067
BALDWIN FILTERS PA4434 ไส้กรองอากาศ 11-27 / 32 ความสูงนิ้ว | AA6PVV 14M065 PA4434องค์ประกอบเท่านั้น1 27 / 32 "ไส้กรองอากาศ11 27 / 32 "-6.875 "฿1,656
BALDWIN FILTERS PA4436 แผ่นกรองอากาศความยาว 9-5 / 32 นิ้ว | AA6PWA 14M070 PA4436แผงหน้าปัด1 27 / 32 "กรองอากาศ9.156 "-8 15 / 32 "฿1,553

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BALDWIN FILTERS PA3781 ไส้กรองอากาศ/กระบะบรรทุก 12-1/4 นิ้ว ยาว
฿2,524 / หน่วย