BALDWIN FILTERS PA3887 ไส้กรองอากาศ/ด้านนอก
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ไส้กรองอากาศ |
การออกแบบกรองอากาศ | องค์ประกอบเท่านั้น |
ความสูง | 22.5 " |
ความยาว | 22.5 " |
ภายนอก Dia. | 12-3 / 32 " |
ความกว้าง | 12 3 / 32 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.9 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 64.52 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 33.27 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 33.78 |
รหัส HS | 8421310000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | การออกแบบกรองอากาศ | ความสูง | ชิ้น | ความยาว | ภายนอก Dia. | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PA4437 | องค์ประกอบเท่านั้นแผง | 1 23 / 32 " | ไส้กรองอากาศ | 11.5 " | - | 8.187 " | ฿794 | ||
PA4928 | องค์ประกอบเท่านั้น | 29 / 32 " | ไส้กรองอากาศ | 16 "ถึง 716" | - | 6.156 " | ฿4,393 | ||
PA5516 | องค์ประกอบเท่านั้น | 1.187 " | ไส้กรองอากาศ | 10.625 " | - | 9 1 / 16 " | ฿3,688 | ||
PA4425 | องค์ประกอบเท่านั้นแผง | 1 27 / 32 " | ไส้กรองอากาศ | 10.75 " | - | 9 13 / 16 " | ฿939 | ||
PA4428 | องค์ประกอบเท่านั้นแผง | 2 25 / 32 " | ไส้กรองอากาศ | 13 9 / 16 " | - | 5 11 / 32 " | ฿1,003 | ||
PA4434 | องค์ประกอบเท่านั้น | 1 27 / 32 " | ไส้กรองอากาศ | 11 27 / 32 " | - | 6.875 " | ฿1,656 | ||
PA4436 | แผงหน้าปัด | 1 27 / 32 " | กรองอากาศ | 9.156 " | - | 8 15 / 32 " | ฿1,553 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.