BALDWIN FILTERS RS3936 ชิ้นไส้กรองอากาศ/ซีลเรเดียล | AC2LLX 2KZN1

BALDWIN FILTERS RS3936 ไส้กรองอากาศ/ซีลเรเดียล

In Stock
รายการ: AC2LLX รุ่น: RS3936ข้ามอ้างอิง: 2KZN1

รับโดย อาจ 20, วันจันทร์

ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

฿8,670 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นไส้กรองอากาศ
การออกแบบกรองอากาศเป็นแฉก
ความสูง25 17 / 32 "
ความยาว25 17 / 32 "
ภายนอก Dia.9-9 / 32 "
ความกว้าง9 9 / 32 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.45
ความสูงของเรือ (ซม.)69.6
ความยาวเรือ (ซม.)27.18
ความกว้างของเรือ (ซม.)27.18
รหัส HS8421310000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นการออกแบบกรองอากาศความสูงชิ้นความยาวภายนอก Dia.ความกว้างราคา
ตัวกรองบอลด์วิน RS5506 องค์ประกอบอากาศ | AA3TDQ 11U568 RS5506องค์ประกอบเท่านั้น18 "ไส้กรองอากาศ18 "10 "10 "฿7,788
BALDWIN FILTERS RS5508 ไส้กรองอากาศ 20-13 / 16 H In | AA6RLZ 14R258 RS5508องค์ประกอบเท่านั้น20 13 / 16 "ไส้กรองอากาศ20 13 / 16 "10.59310.593฿21,088
BALDWIN FILTERS RS4445 ซีลแอร์เรเดียล | AB6RYF 22D117 RS4445องค์ประกอบเท่านั้นเรเดียล11.5 "ไส้กรองอากาศ6 3 / 5 "5-31 / 32 "6.5 "฿1,148
BALDWIN FILTERS RS5510 องค์ประกอบอากาศ Radial Seal Inner | AB6RYK 22D121 RS5510องค์ประกอบเท่านั้นเรเดียล21 "ไส้กรองอากาศ7.5 "7.156 "7 5 / 7 "฿4,137
BALDWIN FILTERS RS5509 ซีลแอร์เรเดียล | AB6RYR 22D127 RS5509องค์ประกอบเท่านั้นเรเดียล21.5 "ไส้กรองอากาศ13 "12-3 / 32 "13 "฿8,587
ตัวกรองบอลด์วิน RS5559 Air Element Radial Seal Inner | AB6RYT 22D128 RS5559องค์ประกอบเท่านั้นเรเดียล17 1 / 3 "ไส้กรองอากาศ6 3 / 5 "5.5 "6.5 "฿2,597
BALDWIN FILTERS RS5470 Air Element Radial Seal ด้านนอก | AB6RYW 22D131 RS5470องค์ประกอบเท่านั้นเรเดียล25.5 "ไส้กรองอากาศ13 2 / 5 "11-11 / 16 "13.25 "฿8,820

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BALDWIN FILTERS RS3936 ไส้กรองอากาศ/ซีลเรเดียล
฿8,670 / หน่วย