BANJO FITTINGS หัวปั๊มหอยโข่ง 200POI 11400 Gph 2 นิ้ว Ci
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | หัวปั๊มหอยโข่ง |
ปลอกอะแดปเตอร์ | เหล็กหล่อ |
ตรวจสอบ Valve | EPDM |
การเชื่อมต่อ | 2 "x 2" |
RPM เครื่องยนต์ | 3600 |
ประเภทเครื่องยนต์ / มอเตอร์ | ก๊าซ |
GPH | 11400 |
GPM ของน้ำที่ 10 ฟุต ของหัวหน้า | 150 |
GPM ของน้ำที่ 20 ฟุต ของหัวหน้า | 147 |
GPM ของน้ำที่ 30 ฟุต ของหัวหน้า | 130 |
GPM ของน้ำที่ 40 ฟุต ของหัวหน้า | 115 |
GPM ของน้ำที่ 50 ฟุต ของหัวหน้า | 90 |
ความสูง | 13 " |
เครื่องผลักดัน | เหล็กหล่อ |
วัสดุใบพัด | เหล็กหล่อ |
ประเภทใบพัด | จุดเปิด |
ทางเข้า | 2 "NPT |
ความยาว | 10.5 " |
วัสดุ | เหล็กหล่อ |
แม็กซ์ ไหล | 190 |
สูงสุด ศีรษะ | 50 ฟุต |
สูงสุด ยกดูด (Ft.) | 15 |
แรงดันสูงสุด | 45 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ซีลกล | EPDM / คาร์บอนเซรามิก |
พอร์ต NPT | 2 ใน |
ทางออก | 2 "NPT |
โรลบาร์เฟรม | ไม่มี |
วัสดุซีล | เซรามิกคาร์บอน |
รองพื้นเอง | ใช่ |
ชนิดเซนเซอร์ | ไม่มี |
ขนาด | 2" |
ชั่วคราว พิสัย | 32 องศาถึง 150 องศา |
ชนิดภาพเขียน | เครื่องยนต์ขับเคลื่อน |
รูปก้นหอย / สวมจาน | เหล็กหล่อ |
ความกว้าง | 8.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 19.44 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 35.56 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 35.56 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 35.56 |
รหัส HS | 8413919080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.