BANJO FITTINGS EV204SD Full Port Electric Valve Square Drive 1.25 วินาที 3 สาย, ขนาด 2 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | บอลวาล์วกระตุ้นไฟฟ้า |
ตัวบ่งชี้ | เปิดปิด |
วัสดุ | เหล็กกล้าไร้สนิม |
แรงดันสูงสุด | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
เวลาตอบสนอง | 1 1/4 วินาที |
ขนาด | 2" |
สไตล์ | เปิด / ปิด |
ชนิดภาพเขียน | Standard |
ขนาดวาล์ว | 2" |
แรงดันไฟฟ้า (DC) | 12V |
รุ่น | ชิ้น | วัสดุลูกบอล | กลุ่มผลิตภัณฑ์บอลวาล์ว | วัสดุ | สูงสุด แรงดันน้ำ | ขนาดท่อ | ท่าเรือ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EV075 | บอลวาล์วกระตุ้นไฟฟ้า | เหล็กสแตนเลส 316 | Actuated | โพรพิลีน | 150 psi ที่ 70 องศา F | 3 / 4 " | เต็ม | ฿24,378 | |
EV100FP | บอลวาล์วกระตุ้นไฟฟ้า | เหล็กสแตนเลส 316 | Actuated | โพรพิลีน | 150 psi ที่ 70 องศา F | 1" | เต็ม | ฿25,007 | |
EV150 | บอลวาล์วกระตุ้นไฟฟ้า | เหล็กสแตนเลส 316 | Actuated | โพรพิลีน | 150 psi ที่ 70 องศา F | 1.5 " | เต็ม | ฿34,718 | |
EV200 | บอลวาล์วกระตุ้นไฟฟ้า | เหล็กสแตนเลส 316 | Actuated | โพรพิลีน | 150 psi ที่ 70 องศา F | 2" | Standard | ฿37,217 | |
EV204FP | บอลวาล์วกระตุ้นไฟฟ้า | เหล็กสแตนเลส 316 | Actuated | โพรพิลีน | 150 psi ที่ 70 องศา F | 2" | เต็ม | ฿39,660 | |
EV07524 | บอลวาล์วกระตุ้นไฟฟ้า | เหล็กสแตนเลส 316 | Actuated | โพรพิลีน | 150 psi ที่ 70 องศา F | 3 / 4 " | เต็ม | - | RFQ
|
EV100FP 24 | บอลวาล์วกระตุ้นไฟฟ้า | เหล็กสแตนเลส 316 | Actuated | โพรพิลีน | 150 psi ที่ 70 องศา F | 1" | เต็ม | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.