แบนโจ Rb200-125 | บูชลดขนาด Mpt 2 นิ้ว X 1-1/4 นิ้ว | 1mkc7 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BANJO FITTINGS RB200-125 บูชลดขนาด 2 นิ้ว Mpt X 1-1/4 นิ้ว ขนาด | AB2KGJ 1MKC7

BANJO FITTINGS RB200-125 บูชลดขนาด 2 นิ้ว Mpt X 1-1/4 นิ้ว Size

In Stock
รายการ: AB2KGJ รุ่น: RB200-125ข้ามอ้างอิง: 1MKC7
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
฿360 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นการลดบูช
สีBlack
ประเภทการเชื่อมต่อMNPT x FNPT
วัสดุโพรพิลีน
แรงดันสูงสุด150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ขนาดท่อ2 "x 1-1 / 4"
ตารางเวลา80
ขนาด2"
ชั่วคราว พิสัย-20 องศาถึง 150 องศา F
UPC791206010930

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.06
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)12.7
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.7
รหัส HS3917400090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดท่อขนาดราคา
BANJO FITTINGS RB038-025 ปลอกลดขนาด 3/8 MPT x 1/4 นิ้ว FPT ขนาด | AB2KFQ 1MKA8 RB038-0253 / 8 "x 1 / 4"3/8 x 1/4 นิ้ว฿246
BANJO FITTINGS RB050-025 ปลอกลดขนาด 1/2 MPT x 1/4 นิ้ว FPT ขนาด | AB2KFR 1MKA9 RB050-0251 / 2 "x 1 / 4"1 / 2 "฿213
BANJO FITTINGS RB050-038 ปลอกลดขนาด 1/2 MPT x 3/8 นิ้ว ขนาด FPT | AB2KFT 1MKB1 RB050-0381 / 2 "x 3 / 8"1 / 2 "฿246
BANJO FITTINGS RB075-025 ปลอกลดขนาด 3/4 MPT x 1/4 นิ้ว FPT ขนาด | AB2KFV 1MKB3 RB075-0253 / 4 "x 1 / 4"3 / 4 "฿247
BANJO FITTINGS RB075-038 ปลอกลดขนาด 3/4 MPT x 3/8 นิ้ว ขนาด FPT | AB2KFW 1MKB4 RB075-0383 / 4 "x 3 / 8"3 / 4 "฿234
BANJO FITTINGS RB075-050 ปลอกลดขนาด 3/4 MPT x 1/2 นิ้ว ขนาด FPT | AB2KFX 1MKB5 RB075-0503 / 4 "x 1 / 2"3 / 4 "฿242
BANJO FITTINGS RB100-025 บูชลดขนาด 1 นิ้ว MPT X 1/4 นิ้ว FPT | AB2KFY 1MKB6 RB100-0251 "x 1/4"1"฿259

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BANJO FITTINGS RB200-125 บูชลดขนาด 2 นิ้ว Mpt X 1-1/4 นิ้ว Size
฿360 / หน่วย