แบนโจ เอสยูวี150fp | บอลวาล์วยูเนี่ยนเดี่ยว-s 1-1/2 นิ้ว โพลีโพรพีลีน | 3ely8 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BANJO FITTINGS SUV150FP บอลวาล์วยูเนี่ยนเดี่ยว-S, 1-1/2 นิ้ว, โพลีโพรพีลีน | AC8XFT 3ELY8

BANJO FITTINGS SUV150FP Single Union Ball Valve-S, 1-1/2 นิ้ว, Polypropylene

In Stock
รายการ: AC8XFT รุ่น: SUV150FPอ้างอิงข้าม: 3ELY8
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
฿1,911 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบอลวาล์ว
วัสดุลูกบอลโพรพิลีน
กลุ่มผลิตภัณฑ์บอลวาล์วด้วยมือ
รูปแบบตัวอินไลน์สหภาพเดียว
ประเภทการเชื่อมต่อFNPT x FNPT
จัดการวัสดุโพรพิลีน
ประเภทการจัดการคันโยก
วัสดุโพรพิลีน
แรงดันสูงสุดWOG 100 psi
ขนาดท่อ1.5 "
ท่าเรือเต็ม
วัสดุซีลEPDM
วัสดุเบาะPTFE
วัสดุต้นกำเนิดโพรพิลีน
สไตล์สหภาพเดียว
ชั่วคราว พิสัย-20 องศาถึง 150 องศา F
ชนิดภาพเขียนหมุนเชื่อม
UPC791206066661
ขนาดวาล์ว1-1 / 2 "
โครงสร้างวาล์ว1-Piece

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.4
ความสูงของเรือ (ซม.)10.16
ความยาวเรือ (ซม.)13.97
ความกว้างของเรือ (ซม.)13.97
รหัส HS8481805090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทการเชื่อมต่อชิ้นขนาดท่อขนาดสไตล์ชนิดภาพเขียนราคา
BANJO FITTINGS SUV050FP บอลวาล์วยูเนี่ยนเดี่ยว-S, 1/2 นิ้ว, โพลีโพรพิลีน | AC8XFN 3ELY4 เอสยูวี050เอฟพีFNPT x FNPTบอลวาล์ว1 / 2 "-สหภาพเดียวหมุนเชื่อม฿917
BANJO FITTINGS SUV075FP บอลวาล์ว 3/4 นิ้ว Single Union | AC8XFP 3ELY5 เอสยูวี075เอฟพีFNPT x FNPTบอลวาล์ว3 / 4 "-สหภาพเดียวหมุนเชื่อม฿927
BANJO FITTINGS SUV100FP ข้อต่อโพลีบอลวาล์ว ขนาด Fnpt 1 นิ้ว | AC8XFQ 3ELY6 เอสยูวี100เอฟพีFNPT x FNPTบอลวาล์ว1"-สหภาพเดียวหมุนเชื่อม฿1,160
BANJO FITTINGS SUV125FP บอลวาล์วยูเนี่ยนเดี่ยว-S, 1-1/4 นิ้ว, โพลีโพรพีลีน | AC8XFR 3ELY7 เอสยูวี125เอฟพีFNPT x FNPTบอลวาล์ว1.25 "-สหภาพเดียวหมุนเชื่อม฿1,905
BANJO FITTINGS SUV200FP บอลวาล์วยูเนี่ยนเดี่ยว 2 นิ้ว โพลีโพรพีลีน | AC8XFU 3ELY9 เอสยูวี200เอฟพีFNPT x FNPTบอลวาล์ว2"-สหภาพเดียวหมุนเชื่อม฿2,409
BANJO FITTINGS UV10153SH มือจับ Union Valve สั้น ขนาด 1 นิ้ว | BW8HNG ยูวี10153SH-บอลวาล์ว-1"-สหภาพ฿279
RFQ
BANJO FITTINGS UV07255 บอลวาล์วยูเนี่ยนกลึง ขนาด 3/4 นิ้ว | BW8NAT UV07255-บอลวาล์ว-3 / 4 "-สหภาพ฿691

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BANJO FITTINGS SUV150FP Single Union Ball Valve-S, 1-1/2 นิ้ว, Polypropylene
฿1,911 / หน่วย