แบนโจ Tf150ss | ข้อต่อฟิตติ้งถังกั้นน้ำ สแตนเลส 316 ขนาด 1-1/2 นิ้ว | 1mkj5 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BANJO FITTINGS TF150SS ข้อต่อถังกั้นน้ำ สแตนเลส 316 ขนาด 1-1/2 นิ้ว | AB2KJQ 1MKJ5

BANJO FITTINGS TF150SS ฟิตติ้งถังแบบฝากั้น, สแตนเลส 316, ขนาด 1-1/2 นิ้ว

In Stock
รายการ: AB2KJQ รุ่น: TF150SSข้ามอ้างอิง: 1MKJ5
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
฿10,846 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นการติดตั้งถังกั้น
ประเภทการเชื่อมต่อFNPT x FNPT
วัสดุปะเก็นEPDM
ความยาว2.625 "
วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม
แรงดันสูงสุด150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ขนาดท่อ1 1 / 2 "
ขนาดรูที่ต้องการ3"
ชั่วคราว พิสัย-20 องศาถึง 150 องศา F
ประเภทด้ายหญิง NPT
UPC791206012293

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.2
ความสูงของเรือ (ซม.)7.62
ความยาวเรือ (ซม.)12.7
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.7
รหัส HS7307290090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

รายละเอียดสินค้า:

  • ข้อต่อฟิตติ้งถังกั้น Banjo TF150SS มีโครงสร้างเหล็กกล้าไร้สนิม 316 และมีปะเก็นทำจาก EPDM เพื่อป้องกันการแตกร้าวของโอโซน
  • การเชื่อมต่อ FNPT คู่มีให้ที่ปลายทั้งสองข้างของข้อต่อเพื่อปรับขนาดท่อ 1-1 / 2 นิ้ว
  • สามารถทำงานที่อุณหภูมิตั้งแต่ -20 ถึง 150 องศาฟาเรนไฮต์และเหมาะสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมน้ำมัน

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาววัสดุขนาดท่อสไตล์ราคา
BANJO FITTINGS TF050 ข้อต่อถังน้ำกั้น 1/2 นิ้วพร้อมปะเก็น Epdm โพลีโพรพิลีน | AB2KJG 1MKH6 TF0501 / 4 "โพรพิลีน1 / 2 "-฿442
BANJO FITTINGS TF075 ข้อต่อถังน้ำกั้น ขนาด 3/4 นิ้ว ขนาดรู 1-5/8 นิ้ว | AB2KJH 1MKH7 TF0753 / 4 "โพรพิลีน3 / 4 "-฿436
BANJO FITTINGS TF075SS ข้อต่อถังน้ำกั้น ขนาด 3/4 นิ้ว OD 1-5/8 นิ้ว | AB2KJJ 1MKH8 TF075SS1 27 / 32 "เหล็กกล้าไร้สนิม3 / 4 "-฿7,347
BANJO FITTINGS TF100 ข้อต่อถังกั้นพร้อมปะเก็น EPDM 1 นิ้ว โพลีโพรพีลีน | AB2KJK 1MKH9 TF1003 / 4 "โพรพิลีน1"-฿514
BANJO FITTINGS TF100SS ข้อต่อกั้น 1 นิ้ว สแตนเลส | AB2KJL 1MKJ1 TF100SS2.375 "เหล็กกล้าไร้สนิม1"-฿8,367
BANJO FITTINGS TF125 ข้อต่อถังกั้น 1-1/4 นิ้วพร้อมปะเก็น Epdm โพลีโพรพีลีน | AB2KJM 1MKJ2 TF1253 / 4 "โพรพิลีน1 1 / 4 "-฿627
BANJO FITTINGS TF125SS ข้อต่อถัง Bulkhead สแตนเลส 316 ขนาด 1-1/4 นิ้ว | AB2KJN 1MKJ3 TF125SS2.375 "เหล็กกล้าไร้สนิม1 1 / 4 "-฿8,866

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BANJO FITTINGS TF150SS ฟิตติ้งถังแบบฝากั้น, สแตนเลส 316, ขนาด 1-1/2 นิ้ว
฿10,846 / หน่วย