BATTALION 1WBG9 ทีบานพับเหล็ก 2-11/16 นิ้ว ยาว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ทีบานพับ |
ประเภทแบริ่ง | ที่ราบ |
สี | เงิน |
Corners | สี่เหลี่ยมด้านเท่า |
ความยาวบานประตู | 8" |
ความกว้างของบานประตู | 2.75 " |
เสร็จสิ้น | เหล็กกล้าไร้สนิม |
กรอบใบยาว | 5.5 " |
ความกว้างของใบเฟรม | 2.25 " |
ฮาร์ดแวร์ | รวม |
ความสูง | 2 11 / 16 " |
หลุมต่อใบ | 4 |
ความหนาของใบ | 0.112 " |
วัสดุ | เหล็ก |
การติด | พื้นผิวเต็ม |
ปักหมุดวัสดุ | เหล็ก |
ประเภทขา | ถอด |
ช่วงของการเคลื่อนไหว | องศา 270 |
ความกว้าง | 2 11 / 16 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.59 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 6.35 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 31.24 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 21.08 |
รหัส HS | 8302106090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ฮาร์ดแวร์ | สี | Corners | ความสูง | หลุมต่อใบ | ความหนาของใบ | หมายเลขชั้นของ Stanley | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1RCR 4 | รวม | เงิน | สี่เหลี่ยมด้านเท่า | 2" | 3 | 0.048 " | 142300 | 21 / 32 " | ฿104 | ||
1RCR 8 | รวม | เงิน | สี่เหลี่ยมด้านเท่า | 3" | 3 | 0.056 " | 142450 | 27 / 32 " | ฿212 | ||
1RCT3 | รวม | เงิน | สี่เหลี่ยมด้านเท่า | 3" | 3 | 0.068 " | 142600 | 3 / 4 " | ฿207 | ||
1RCT7 | ไม่รวม | เงิน | สี่เหลี่ยมด้านเท่า | 3" | 4 | 0.068 " | 128645 | 1" | ฿103 | ||
1RCV9 | รวม | เงิน | สี่เหลี่ยมด้านเท่า | 6" | 4 | 0.068 " | 754460 | 1 1 / 16 " | ฿1,580 | ||
1WBD8 | รวม | เงิน | สี่เหลี่ยมด้านเท่า | 2 11 / 16 " | 4 | 0.077 " | 144920 | 1.5 " | ฿499 | ||
1WBE5 | รวม | เงิน | สี่เหลี่ยมด้านเท่า | 2 11 / 16 " | 4 | 0.104 " | 173510 | 1 13 / 16 " | ฿2,716 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.