Battalion ที่ 4pa65 | บานพับก้นเต็มร่อง 2 X 2 In | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BATTALION 4PA65 บานพับบานกระทุ้ง Full Mortise 2 x 2 In | AD9BFU

BATTALION 4PA65 ก้นบานพับ ร่องเต็ม 2 x 2 นิ้ว

In Stock
รายการ: AD9BFU รุ่น: 4PA65
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
฿251 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบานพับก้น
ประเภทแบริ่งที่ราบ
Cornersสี่เหลี่ยมด้านเท่า
เสร็จสิ้นเหล็กธรรมดา
กรอบใบยาว2ft
ความกว้างของใบเฟรม2ft
ฮาร์ดแวร์รวม
ความสูง2"
หลุมต่อใบ0
เคล็ดลับโรงพยาบาลไม่
ความหนาของใบ0.099 "
วัสดุเหล็ก
การติดร่องแบบเต็ม
ปักหมุดวัสดุเหล็ก
ประเภทขาถอด
ช่วงของการเคลื่อนไหวองศา 270
ความกว้าง2"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.09
ความสูงของเรือ (ซม.)7.62
ความยาวเรือ (ซม.)12.7
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.51
รหัส HS8302106030
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความสูงประเภทแบริ่งสีหลุมต่อใบความหนาของใบวัสดุการติดPin Diaราคา
BATTALION 1RCC9 บานพับเข้ามุมเหลี่ยม Full Mortise Steel | AB3BBE 1RCC93"ที่ราบBlack3-เหล็กร่องแบบเต็ม1 / 4 "-
RFQ
BATTALION 1WAV6 บานพับบานพับแบบร่องลูกปืนแบบเต็มร่อง - แพ็ค 2 อัน | AB3YQD 1WAV63.5 "ลูกบอล-3'0.134เหล็กร่องแบบเต็ม5 / 16 "฿1,041
BATTALION 1XLY2 บานพับแบบเต็มพื้นผิวดำ 1.5 x 1.5 นิ้ว | AB4FJK 1XLY21.5 "ที่ราบBlack2-สังกะสีพื้นผิวเต็ม3 / 16 "฿1,438
BATTALION 1XLY3 บานพับ Full Surface สีดำ 2 x 2 In | AB4FJL 1XLY4 1XLY32"หมุดBlack20.234 "สังกะสีพื้นผิวเต็ม-฿1,605
BATTALION 1XMH3 บานพับยูทิลิตี้ Flat Silver - แพ็ค 2 อัน | AB4FKL 1XMH31.5 "ที่ราบเงิน20.08 "เหล็กกล้าไร้สนิมพื้นผิวเต็ม3 / 8 "฿291
BATTALION 1XMH5 บานพับยูทิลิตี้ Flat Silver - แพ็ค 2 อัน | AB4FKN 1XMH53"ที่ราบเงิน30.08 "เหล็กกล้าไร้สนิมพื้นผิวเต็ม3 / 8 "฿2,762
BATTALION 3AGC2 บานพับยึดพื้นผิว 4 x 4 นิ้ว | AC8HWP 3 AGC24"ที่ราบเงิน-0.18 "เหล็กสแตนเลส 304พื้นผิวเต็ม3 / 8 "-
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BATTALION 4PA65 ก้นบานพับ ร่องเต็ม 2 x 2 นิ้ว
฿251 / หน่วย