VESTIL CCF Series คอยล์แรม/ลิฟเตอร์ ติดตั้งโช้ค
รางยกคอยล์ซีรีส์ Vestil CCF ได้รับการออกแบบมาเพื่อจัดการและขนส่งคอยล์หนัก ม้วน และวัสดุทรงกระบอกอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย เหมาะสำหรับโรงงานผลิต คลังสินค้า และศูนย์กระจายสินค้า
สไตล์ | รุ่น | ความจุ | จุดศูนย์ถ่วงแนวนอน | ความยาว | เส้นผ่านศูนย์กลางของราม | ความยาวแรมที่ใช้งานได้ | จุดศูนย์ถ่วงแนวตั้ง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ซีซีเอฟ-60-4 | ปอนด์ 3000 | 12 1 / 8 " | 66 " | 4 1 / 2 " | 60 " | 15 1 / 8 " | ฿67,509 | |
B | ซีซีเอฟ-24-4 | ปอนด์ 3000 | 6 1 / 4 " | 30 " | 4 1 / 2 " | 24 " | 16 3 / 4 " | ฿68,673 | |
C | ซีซีเอฟ-36-4 | ปอนด์ 3000 | 7 3 / 4 " | 42 " | 4 1 / 2 " | 36 " | 16 1 / 8 " | ฿64,982 | RFQ
|
D | ซีซีเอฟ-48-4 | ปอนด์ 3000 | 9 3 / 4 " | 54 " | 4 1 / 2 " | 48 " | 15 5 / 8 " | ฿67,517 | RFQ
|
E | ซีซีเอฟ-36-5 | ปอนด์ 5500 | 8 3 / 4 " | 42 " | 5 5 / 8 " | 36 " | 15 3 / 8 " | ฿85,641 | RFQ
|
F | ซีซีเอฟ-48-5 | ปอนด์ 5500 | 11 1 / 8 " | 54 " | 5 5 / 8 " | 48 " | 15 1 / 4 " | ฿67,434 | RFQ
|
G | ซีซีเอฟ-60-5 | ปอนด์ 5500 | 14 " | 66 " | 5 5 / 8 " | 60 " | 14 1 / 4 " | ฿71,647 | RFQ
|
H | ซีซีเอฟ-24-5 | ปอนด์ 5500 | 6 3 / 4 " | 30 " | 5 5 / 8 " | 24 " | 16 1 / 8 " | ฿77,643 |
คุณสมบัติ
- รางยกคอยล์ซีรีส์ Vestil CCF มีการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งออกแบบมาเพื่อการเคลื่อนย้ายวัสดุขดที่หลากหลาย เพื่อให้มั่นใจถึงความคล่องตัวในการจัดการที่เหมาะสมที่สุด
- มีโครงสร้างเหล็กพร้อมเคลือบสีน้ำเงินยืดหยุ่นเพื่อความทนทานและต้านทานการกัดกร่อนในสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรมที่มีความต้องการสูง
- รางคอยล์/เครื่องช่วยยกแบบติดที่ซีรีส์ CCF เหล่านี้มีอุปกรณ์ความปลอดภัยในตัวที่ยึดตัวเครื่องเข้ากับรถฟอร์คลิฟท์อย่างแน่นหนา ป้องกันการหลุดออกโดยไม่ตั้งใจระหว่างการทำงาน และเพิ่มความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน
- รางยกคอยล์ที่ติดตั้งกับโช้ค CCF เหล่านี้มีช่องเก็บโช้คโดยเว้นระยะห่างกัน 24 นิ้ว ช่วยให้มั่นใจในความเสถียรและการติดที่ง่ายดาย ในขณะเดียวกันก็ยึดตามระดับศูนย์รับน้ำหนักที่ให้ไว้ในแบบวิศวกรรมสำหรับแต่ละรุ่น
คำถามที่พบบ่อย
มีแนวทางการบำรุงรักษาหรือการดูแลคอยล์ลิฟเตอร์เหล่านี้หรือไม่?
การบำรุงรักษาตามปกติ เช่น การหล่อลื่นและการตรวจสอบ ถือเป็นสิ่งสำคัญในการยืดอายุการใช้งานของตัวยก ดูคำแนะนำของผู้ผลิตสำหรับคำแนะนำการดูแลเฉพาะ
มีข้อควรระวังด้านความปลอดภัยที่ผู้ปฏิบัติงานควรคำนึงถึงเมื่อใช้คอยล์ลิฟเตอร์เหล่านี้หรือไม่?
ผู้ปฏิบัติงานควรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ด้านความปลอดภัยเสมอ รวมถึงพิกัดศูนย์โหลด และหลีกเลี่ยงการเคลื่อนไหวกะทันหันเมื่อยกหรือขนย้ายวัสดุที่ขดม้วน เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและสร้างความมั่นใจในเสถียรภาพ
วิธีการติดตั้ง Vestil CCM Series coil rams / lifters?
- ถอดซี่ออกจากแคร่ของรถยก
- หมุนคันล็อคไปที่ตำแหน่ง 'เปิด' และตั้งค่าด้านซ้ายของโครงยึดแคร่ด้านบนที่คานขวางของแคร่ด้านบนของรถยก
- เลื่อนโครงยึดแคร่ด้านบนไปตามคานขวางของแคร่ตลับหมึกและปรับตำแหน่ง โดยให้ตัวยึดแคร่ด้านล่างเข้ากับร่องในคานขวางของแคร่ตลับหมึกด้านล่าง
- รอยบากอยู่ที่กึ่งกลางของคานประตู เลื่อนแผ่นด้านหลังไปทางขวาหรือซ้าย (ตามต้องการ) เพื่อให้เครื่องเคลื่อนคอยล์อยู่ตรงกลางบนแคร่
- ล็อคตัวม้วนขดลวดเข้ากับแคร่ตลับหมึกโดยเลื่อนคันล็อคกลับไปที่ตำแหน่ง 'ปิด'
ฉันควรใช้มาตรการป้องกันความปลอดภัยอะไรบ้างขณะใช้งานชุดคอยล์/อุปกรณ์ยกคอยล์ Vestil CCM Series
- ห้ามนั่งหรือนั่งบนโหลดหรือตัวยกคอยล์
- ใช้ตัวยกคอยล์เพื่อขนย้ายคอยล์เดี่ยวในแต่ละครั้ง
- ขดไม่ควรห้อยเหนือปลายเสา
- ใช้เครื่องม้วนนี้เฉพาะในระดับและพื้นผิวเท่านั้น
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- บล็อกและมัด
- ที่ต๊าปเกลียวท่อด้วยมือ
- ตัวสะสมสายดูด
- ปืนยิงตะปูผงและชุดปืน
- อุปกรณ์ไมโครมิเตอร์
- การป้องกันพื้นผิวและอุปสรรคฝุ่น
- ติดตามและโคมไฟปิดภาคเรียน
- อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และสื่อ
- ภายนอกยานยนต์
- ฮาร์ดแวร์
- ARO โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 4 ทาง
- WESCO ตารางยกกรรไกรสำหรับงานหนัก
- ARO สถานี Manifold 10
- HONEYWELL แว่นตาเลเซอร์
- BUSSMANN ฟิวส์พิเศษซีรีส์ 170M
- NOTRAX พรมปูพื้นแบบหลวม Diamond CTE ในร่ม
- TENNSCO คู่มือกล่องชั้นวางของ
- MAGLINER ชุดล้อ
- LIFTOMATIC ตัวจัดการกลองแบบติดตั้งบนรอกแบบกลองเดี่ยวและกลองคู่
- GATES สายพานซิงโครนัสและไทม์มิ่ง